Prix : 2 189,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cet établi mobile est construit avec des pieds entièrement soudés à l’arc de 14 ga qui sont joints avec un stringer. Cet établi a 4 « 330 # capacité caoutchouc sur les roulettes en acier qui sont soudées au bonnet réglable de 5 « . Une étagère inférieure de 12 po est incluse, qui peut être montée dans (3) zones sur la jambe de force inférieure. L’étagère 12" permet de relier les jambes et accroître le soutien. Une étagère inférieure pleine profondeur de 24 pouces peut toujours remplacer l’étagère demi-profondeur pour un coût supplémentaire. Ce produit est fabriqué aux États-Unis.
Poids &Dimensions
- Largeur 96 in (243,84 cm)
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 35-1/4 - 40-1/4 po
- Poids 205 lbs (93,18 kg)
- Diamètre de la roue 4 in (10,16 cm)
- Hauteur nominale 35 - 40 pouces
- Épaisseur supérieure 1-1/4 po (3,18 cm)
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
- Jauge 14 jambes, 16 Stringer ga
Détails du produit
- Type de réglage Pied boulonné
- Assemblage requis Oui
- pays É.-U.
- Type de construction À assembler
- Matériau de la roue Caoutchouc thermoplastique
- Type Établi léger
- Top Matériel Stratifié ESD
- Matériau Acier
- Type de roue De verrouillage
- Type de jambe Réglable
- Nombre de tablettes 1
- Type d’arête Sécurité
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Utilisation principale Installations de services techniques
- Marque Stackbin
- Style de jambe Jambe C-Channel
- Série 3512 Series
- Puissance Non
- Numéro de référence du fabricant E9636-T-3512-GY
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 8 Tiroirs, w/Lock, 36"Wx24"Dx57"H, Bleu
Article nº : 298470BL
Pas encore évalué
3 076,00 $
Empilbin Série 3512 Atelier W / ESD Haut &T Moulage, 96"W x 36"D, Gris
2189,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires