Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 6 po L x 9-1/4 po L x 5 po H, jaune, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 6 po L x 9-1/4 po L x 5 po H, jaune, qté par paquet : 12

Article nº : WB239608YL

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Jaune
  • Effacer
  • Bleu

Jaune

6,20 $ ch.

Prix: 74,40 $ / Pkg de 12

Rabais de quantité

  • Achetez 1-3 74,40 $ /pkg.
  • Achetez 3-5 70,80 $ /pkg.
  • Acheter 5+ 68,40 $ /pkg.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bac empilable et suspendu en plastique, 6 po L x 9-1/4 po L x 5 po H, vert, qté par paquet : 12

Bac empilable et suspendu en plastique, 6 po L x 9-1/4 po L x 5 po H, vert, qté par paquet : 12

Bac empilable et suspendu en plastique, 6 po L x 9-1/4 po L x 5 po H, rouge, qté par paquet : 12

Bac empilable et suspendu en plastique, 6 po L x 9-1/4 po L x 5 po H, rouge, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 6 po L x 9-1/4 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 6 po L x 9-1/4 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac empilable et suspendu en plastique, 6 po L x 9-1/4 po L x 5 po H, ivoire, qté par paquet : 12

Bac empilable et suspendu en plastique, 6 po L x 9-1/4 po L x 5 po H, ivoire, qté par paquet : 12

Plastic Stack & Hang Bin, 6"W x 9-1/4 » D x 5"H, Noir, qté par paquet : 12

Plastic Stack & Hang Bin, 6"W x 9-1/4 » D x 5"H, Noir, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 11 po L x 10-7/8 po L x 5 po H, vert, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 11 po L x 10-7/8 po L x 5 po H, vert, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, bleu, qté par paquet : 3

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, bleu, qté par paquet : 3

Cintres industriels™ Global Plaqués chromés, Pack de 6

Cintres industriels™ Global Plaqués chromés, Pack de 6

Akro-Mils® AkroBin® Bac empilable et suspendu en plastique, 5-1/2 po L x 10-7/8 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12

Akro-Mils® AkroBin® Bac empilable et suspendu en plastique, 5-1/2 po L x 10-7/8 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, vert, qté par paquet : 24

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, vert, qté par paquet : 24

Murs renforcés ajouter robustesse et rigidité et margelle large permet un empilage stable, plus élevé. Construits en polypropylène résistant à l’eau et à la corrosion, ils résistent aux congélateurs et aux autoclaves de -40°F à 250°F. Résine conforme à la FDA - Colorant. Les poignées avant, arrière et latérales permettent une manipulation facile. Rebord moulé en pleine largeur arrière cintre permet aux bacs de pendre des panneaux persiennes ou rails. Stop antiglisse empêche le déplacement lorsqu’ils sont empilés. Porte-étiquette fendue permettre une identification facile du contenu. Fabriqué aux États-Unis.

Poids &Dimensions

  • Largeur 6 in (15,24 cm)
  • Hauteur 5 in (12,7 cm)
  • Largeur intérieure 5-1/8 po (13,02 cm)
  • Hauteur intérieure 4-1/2 po (11,43 cm)
  • Poids 0,5 lbs (.23 kg)
  • Longueur 9-1/4 po (23,5 cm)
  • Taille (L x l x H) 9-1/4 x 6 x 5 po
  • Longueur intérieure 8-1/2 po (21,59 cm)
  • Capacité de poids 25 lbs (11,36 kg)
  • Capacité de poids empilé 30 lbs (13,64 kg)

Détails du produit

  • Nombre d’emplacements de diviseur 1
  • Assemblage requis Non
  • Pile et/ou nid Stack & Hang
  • Type Bac coloré
  • Quantité par paquet 12
  • Matériau Plastique
  • Marque Global Industrial
  • Numéro de référence du fabricant 239608YL
  • Nombre de piles 6
  • Couleur Jaune

Conformité et certifications

  • Certifications Conforme FDA
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : II.

    Date de : Avril 23, 2019

    Fort et un grand prix
    Votre commentaire :
    Bin fort à un grand prix. L’article est arrivé rapidement
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 6 po L x 9-1/4 po L x 5 po H, jaune, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 6 po L x 9-1/4 po L x 5 po H, jaune, qté par paquet : 12

Article nº : WB239608YL

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 6 po L x 9-1/4 po L x 5 po H, jaune, qté par paquet : 12
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 6 po L x 9-1/4 po L x 5 po H, jaune, qté par paquet : 12
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 6 po L x 9-1/4 po L x 5 po H, jaune, qté par paquet : 12
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 6 po L x 9-1/4 po L x 5 po H, jaune, qté par paquet : 12
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 6 po L x 9-1/4 po L x 5 po H, jaune, qté par paquet : 12
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 6 po L x 9-1/4 po L x 5 po H, jaune, qté par paquet : 12
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 6 po L x 9-1/4 po L x 5 po H, jaune, qté par paquet : 12
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 6 po L x 9-1/4 po L x 5 po H, jaune, qté par paquet : 12
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 6 po L x 9-1/4 po L x 5 po H, jaune, qté par paquet : 12
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 6 po L x 9-1/4 po L x 5 po H, jaune, qté par paquet : 12
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 6 po L x 9-1/4 po L x 5 po H, jaune, qté par paquet : 12
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 6 po L x 9-1/4 po L x 5 po H, jaune, qté par paquet : 12
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 6 po L x 9-1/4 po L x 5 po H, jaune, qté par paquet : 12
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 6 po L x 9-1/4 po L x 5 po H, jaune, qté par paquet : 12
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 6 po L x 9-1/4 po L x 5 po H, jaune, qté par paquet : 12
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 6 po L x 9-1/4 po L x 5 po H, jaune, qté par paquet : 12
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 6 po L x 9-1/4 po L x 5 po H, jaune, qté par paquet : 12
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 6 po L x 9-1/4 po L x 5 po H, jaune, qté par paquet : 12
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant