Prix : 129,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
ACIER INOXYDABLE ANGLE CADRE MIROIR
Miroirs en acier inoxydable sont parfaits pour les hôpitaux, salles de Restaurant et plus encore.
Miroir argenté est encadrée en 3/4 "x 5/8" formé calibre 18 type 304 inox angle de roulis avec des coins heliarc soudé. Armature a un fini satiné poli. Rétroviseur est installé sur caché qui parvient pas à accrocher le haut et le bas du châssis à l’aide des vis inviolables crochets d’attache. La plaque arrière d’une seule pièce est fixée au cadre à l’aide d’un dispositif de verrouillage résistant au vol. 16"L x 20"W dans l’ensemble. 15 an de garantie limitée.
Taille faite sur commande de ASI miroirs disponibles. Contacter le service commercial pour plus d’informations.
Miroirs en acier inoxydable sont parfaits pour les hôpitaux, salles de Restaurant et plus encore.
Miroir argenté est encadrée en 3/4 "x 5/8" formé calibre 18 type 304 inox angle de roulis avec des coins heliarc soudé. Armature a un fini satiné poli. Rétroviseur est installé sur caché qui parvient pas à accrocher le haut et le bas du châssis à l’aide des vis inviolables crochets d’attache. La plaque arrière d’une seule pièce est fixée au cadre à l’aide d’un dispositif de verrouillage résistant au vol. 16"L x 20"W dans l’ensemble. 15 an de garantie limitée.
Taille faite sur commande de ASI miroirs disponibles. Contacter le service commercial pour plus d’informations.
Poids &Dimensions
- Profondeur 3/4 en
- Largeur 16 in (40,64 cm)
- Hauteur 20 in (50,8 cm)
Détails du produit
- Type Miroir
- Type de verre Plaque de verre
- Type de cadre Huisserie
- Marque American Specialties
- Description Angle fixe
- Matériau Acier inoxydable
- Style Sans étagère
- Numéro de référence du fabricant 0600-1620
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Distributeur automatique ™ rouleau de serviettes en papier Global Industrial, Smoke Gray/Beige
Article nº : 640932
Pas encore évalué
189,95 $
104,95 $
ASI® inox Angle cadre miroir - 16" Wx20" H - 0600-1620
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires