Prix : 379,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
CANAL D’ACIER INOXYDABLE CADRE MIROIR
Miroirs en acier inoxydable sont résistants à la Corrosion, ce qui les rend idéales pour les hôpitaux, salles de Restaurant et plus encore.
Miroir argenté est encadrée dans le canal d’inox de 1/2 "x 1/2" x 1/2 "x 20 jauge type 304. Cadre de canal est une pièce, rouleau formé à envelopper la sous-couche et le miroir et révéler des virages serrés en onglet. Armature a un poli satiné #4. Rétroviseur est installé sur 2 mur que les supports et tenue solidement à l’aide de vis vols résistants. Une pièce calibre 20 résistant à la corrosion, support du miroir est protégé par taille amortisseur résistant à l’eau de remplissage. La charge est faite d’une feuille de mousse de polyéthylène microcellule expansée de 1/8 « d’épaisseur qui est résistante à l’abrasion et à l’eau. 36"L x 48"W au total. Garantie limitée de 15 ans.
Taille faite sur commande de ASI miroirs disponibles. Contacter le service commercial pour plus d’informations.
Miroirs en acier inoxydable sont résistants à la Corrosion, ce qui les rend idéales pour les hôpitaux, salles de Restaurant et plus encore.
Miroir argenté est encadrée dans le canal d’inox de 1/2 "x 1/2" x 1/2 "x 20 jauge type 304. Cadre de canal est une pièce, rouleau formé à envelopper la sous-couche et le miroir et révéler des virages serrés en onglet. Armature a un poli satiné #4. Rétroviseur est installé sur 2 mur que les supports et tenue solidement à l’aide de vis vols résistants. Une pièce calibre 20 résistant à la corrosion, support du miroir est protégé par taille amortisseur résistant à l’eau de remplissage. La charge est faite d’une feuille de mousse de polyéthylène microcellule expansée de 1/8 « d’épaisseur qui est résistante à l’abrasion et à l’eau. 36"L x 48"W au total. Garantie limitée de 15 ans.
Taille faite sur commande de ASI miroirs disponibles. Contacter le service commercial pour plus d’informations.
Poids &Dimensions
- Profondeur 3/4 en
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 48 in (121,92 cm)
Détails du produit
- Type Miroir
- Type de verre Plaque de verre
- Type de cadre Trame de canal
- Marque American Specialties
- Description Fixe
- Matériau Acier inoxydable
- Style Sans étagère
- Numéro de référence du fabricant 0620-3648
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Distributeur automatique ™ rouleau de serviettes en papier Global Industrial, Smoke Gray/Beige
Article nº : 640932
Pas encore évalué
189,95 $
ASI® Snap bride Grab Bar - 36" W - 3801-36
Article nº : B201938
Pas encore évalué
57,95 $
Miroir ASI® en acier inoxydable, 36 po l x 48 po H, 0620-3648
379,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires