Prix : 1 289,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 1 289,00 .
- Achetez 4-5 1 219,00 .
- Acheter 6+ 1 179,00 .
Les clients ont également été consultés
Garde de machines de haut profil
Gardes de sécurité en acier inoxydable résistant à la corrosion sont idéales pour les applications extérieures aux nôtres entrepôt, stationnement et aires de chargement. Effectuée à l’aide de Type 304 en acier inoxydable avec une finition extérieure polie. Haut profil machines gardes protègent les rayonnages à palettes, des machines et du personnel. En utilisant tous les 4-1/2 soudé "diamètre en acier inoxydable. Haut profil garde fournit également la protection contre les chocs lourds. Plaques de base sur tous les modèles mesurent 8 "x 8". Rencontre la norme NSF/ANSI 51-2009 pour utilisation dans des environnements non-food et splash de zone au sein de l’industrie alimentaire. Kits de fixation vendu séparément.
Poids &Dimensions
- Diamètre du tube 4-1/2 po (11,43 cm)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Poids 74 lbs (33,64 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Plancher
- Description Garde de machines
- Assemblage requis Non
- Type de construction All-Welded
- Type Garde de machine de haut niveau
- Style de montage Fixe
- Marque Vestil
- Matériau 304 en acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant HPRO-SS-36-36-4
- Couleur Argent
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
NMC W261RB signe de OSHA, attention n’utilisez pas la Machine sans gardes, 10 "X 14", Orange/Noir
Article nº : B974955
Pas encore évalué
20,25 $
Signalisation de sécurité - Danger ne fonctionnent pas - rigide en plastique 10" H X 14" W
Article nº : 601852R
Pas encore évalué
20,00 $
Acier inoxydable Low Profile Rack garde 36" L x 9" H x 4-1/2" Dia
Article nº : 443470
Pas encore évalué
829,00 $
Enseigne en vinyle bilingue NMC™, Danger Cette machine démarre automatiquement, 14 po L x 20 po H
Article nº : B65429
Pas encore évalué
37,95 $
Sensibilisation de la collision aérienne de chariot élévateur porte moniteur, 2 boîtes, 4 capteurs, 4 feux, 15' cordon
Article nº : B1891729
Pas encore évalué
1 779,00 $
Lueur panneau de sol - Stop
Article nº : B169316
Pas encore évalué
95,95 $
Berme industrielle™ mondiale à profil bas, 10'L x 4"L x 2-1/4"H
Article nº : 670614
Pas encore évalué
869,00 $
20,75 $
Acier inoxydable haut profil machines garde 36" L x 36" H x 4-1/2" Dia
1289,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires