Prix : 699,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les kits LocBoard en acier inoxydable offrent un système de rangement mural ultime pour les chambres propres aux environnements les plus difficiles. Construits à partir de 304 en acier inoxydable brossé, ces trous carrés LocBoards et LocHook(s) sont idéaux pour les soins de santé, médicaux, alimentaires, environnements marins et de nombreuses utilisations commerciales.
Les flanges de montage robustes facilitent l’attachement des planches à n’importe quel mur ou surface verticale. LocBoards en acier inoxydable offrent une solution de stockage robuste assurant la force maximale d’exploitation.
Les LocBoards en acier inoxydable ne rouillent pas ou ne se corroderont pas dans des températures extrêmement chaudes ou froides et sont facilement nettoyés.
Les planches sont formées à l’aide d’une construction en boîte de sorte qu’aucun espacement du mur n’est nécessaire. Construction commerciale permet pour années de service intensif utilisation alors que les planches garder leur nouveau look.
Les LocBoards en acier inoxydable comprennent des vis en acier inoxydable pour le montage mural. En acier inoxydable, matériel de montage est caché de la vue, présentant un aspect propre et attrayant.
La grande variété de LocHooks en acier inoxydable avec 2 et 4 points de verrouillage sécurisé sur la fonction offrent le premier système de verrouillage en acier inoxydable de 100 % de pegboard. Tablette de verrouillage en acier inoxydable également disponible.
LB18S-Kit comprend: (2) 18" x 36" Stainless Steel LocBoard; (3) 1" Stainless Steel Single Rod, 30o Bend; (6) 3" Stainless Steel Single Rod, 30o Bend; (3) 6" Stainless Steel Single Rod, 90o Bend; (3) 4" Stainless Steel Double Rod, 90o Bend; (6) Clip de printemps prolongé en acier inoxydable; (3) Clip de printemps standard en acier inoxydable; (3) 2-1/4" Crochet incurvé en acier inoxydable; (1) Porte-outils Multi-Prong en acier inoxydable; (1) Porte-outils multi-anneau en acier inoxydable; (3) BinClip en acier inoxydable (s) pour (3) Black Plastic Hanging Bins. Kit matériel de montage inclus.
Garantie à vie.
Les flanges de montage robustes facilitent l’attachement des planches à n’importe quel mur ou surface verticale. LocBoards en acier inoxydable offrent une solution de stockage robuste assurant la force maximale d’exploitation.
Les LocBoards en acier inoxydable ne rouillent pas ou ne se corroderont pas dans des températures extrêmement chaudes ou froides et sont facilement nettoyés.
Les planches sont formées à l’aide d’une construction en boîte de sorte qu’aucun espacement du mur n’est nécessaire. Construction commerciale permet pour années de service intensif utilisation alors que les planches garder leur nouveau look.
Les LocBoards en acier inoxydable comprennent des vis en acier inoxydable pour le montage mural. En acier inoxydable, matériel de montage est caché de la vue, présentant un aspect propre et attrayant.
La grande variété de LocHooks en acier inoxydable avec 2 et 4 points de verrouillage sécurisé sur la fonction offrent le premier système de verrouillage en acier inoxydable de 100 % de pegboard. Tablette de verrouillage en acier inoxydable également disponible.
LB18S-Kit comprend: (2) 18" x 36" Stainless Steel LocBoard; (3) 1" Stainless Steel Single Rod, 30o Bend; (6) 3" Stainless Steel Single Rod, 30o Bend; (3) 6" Stainless Steel Single Rod, 90o Bend; (3) 4" Stainless Steel Double Rod, 90o Bend; (6) Clip de printemps prolongé en acier inoxydable; (3) Clip de printemps standard en acier inoxydable; (3) 2-1/4" Crochet incurvé en acier inoxydable; (1) Porte-outils Multi-Prong en acier inoxydable; (1) Porte-outils multi-anneau en acier inoxydable; (3) BinClip en acier inoxydable (s) pour (3) Black Plastic Hanging Bins. Kit matériel de montage inclus.
Garantie à vie.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
Détails du produit
- Type Kit
- Quantité par paquet 2
- Marque Triton Products
- Description Avec crochets & bacs
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant KIT LB18-S
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Acier inoxydable LocBoard 18 "x 36 » (Pack 2), (32 Pc) LocHook & assortiment Bin (3Pc)
699,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit