Prix : 829,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 829,00 $ ch.
- Achetez 4-5 779,00 $ ch.
- Acheter 6+ 759,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Low Profile Rack garde
Gardes de sécurité en acier inoxydable résistant à la corrosion sont idéales pour les applications extérieures aux nôtres entrepôt, stationnement et aires de chargement. Effectuée à l’aide de Type 304 en acier inoxydable avec une finition extérieure polie. Low Profile Rack gardes protègent des rayonnages à palettes, de machines et de personnel. En utilisant tous les 4-1/2 soudé "diamètre en acier inoxydable. Plaques de base sur tous les modèles mesurent 8 "x 8". Rencontre la norme NSF/ANSI 51-2009 pour utilisation dans des environnements non-food et splash de zone au sein de l’industrie alimentaire. Kits de fixation vendu séparément.
Poids &Dimensions
- Diamètre du tube 4-1/2 po (11,43 cm)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 9 in (22,86 cm)
- Poids 33 lbs (15 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Plancher
- Description Grille garde
- Assemblage requis Non
- Type de construction All-Welded
- Type Protège-machine à profil bas
- Style de montage Fixe
- Marque Vestil
- Matériau 304 en acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant LPRO-SS-36-9-4
- Couleur Argent
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ergodyne® ProFlex® Support poignet sangle unique 4000, Black, Medium, gauche
Article nº : B306579
Pas encore évalué
22,00 $
Acier inoxydable haut profil machines garde 36" L x 36" H x 4-1/2" Dia
Article nº : 443475
Pas encore évalué
1 289,00 $
Soies de Libman Commercial balai-brosse avec résine Block - 24 - amende-Duty - 801, qté par paquet : 4
Article nº : B598657
Pas encore évalué
131,80 $
169,95 $
20,75 $
Acier inoxydable Low Profile Rack garde 36" L x 9" H x 4-1/2" Dia
829,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires