Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Pilastre ASI Global Partitions, acier inoxydable, avec capuchon - 22 po l x 82 po H, satiné

Pilastre ASI Global Partitions, acier inoxydable, avec capuchon, 22 po l x 82 po H, satiné

Article nº : WBB574531

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 779,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

ASI Global Partitions inox extérieur Swing porte Partition - 24" satin

ASI Global Partitions Partition porte Swing vers l’extérieur en acier inoxydable - 24" Satin

Panneau de Partition en acier inox ASI Global Partitions sans supports - 59-1/2" W Satin

ASI Global partitionne inox panneau de cloison sans supports - 59-1/2" W Satin

Panneau de Partition en acier inox ASI Global Partitions sans supports - 57-1/2" W Satin

ASI Global partitionne inox panneau de cloison sans supports - 57-1/2" W Satin

Pilastre ASI Global Partitions, acier inoxydable, avec capuchon - 6 po l x 82 po H, satiné

Pilastre ASI Global Partitions, acier inoxydable, avec capuchon, 6 po l x 82 po H, satiné

Pilastre ASI Global Partitions, acier inoxydable, avec capuchon - 5 po l x 82 po H, satiné

Pilastre ASI Global Partitions, acier inoxydable, avec capuchon, 5 po l x 82 po H, satiné

Pilastre ASI Global Partitions, acier inoxydable, avec capuchon - 4 po l x 82 po H, satiné

Pilastre ASI Global Partitions, acier inoxydable, avec capuchon, 4 po l x 82 po H, satiné

Pilastre ASI Global Partitions, acier inoxydable, avec capuchon - 3 po l x 82 po H, satiné

Pilastre ASI Global Partitions, acier inoxydable, avec capuchon, 3 po l x 82 po H, satiné

Panneau de Partition en acier inox ASI Global Partitions sans supports - 54-1/2" W Satin

ASI Global partitionne inox panneau de cloison sans supports - 54-1/2" W Satin

Cloisons en acier inoxydable ASI Global Partitions sont pratiquement indestructibles et conservent leur beauté étincelante indéfiniment. La force de l’acier inoxydable #304 est combinée avec un fini satiné formé et lié à un noyau de nid d’abeilles. Les feuilles sont maintenus en permanence en place par une bande d’emboîtement soudée à chaque coin. Composants en acier inoxydable sont imperméables à toute substance. Même les égratignures causées par des actes de vandalisme délibéré peuvent être enlevés par polissage. L’élégance des composants en acier inoxydable ASI Global Partitions complète n’importe quel modèle de conception. Coins de pilastres sont soudés les uns aux autres et pour les feuilles de surface adjacente. Une seule pièce en acier inoxydable, type 304, avec finition satinée #4 chaussures garniture sont ourlé haut et en bas pour une rigidité et une apparence élégante. Finition de satin couleur inox. Dimensions : W 22'' x 1-1/4'' x 82 D'' H.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 1-1/4 po (3,18 cm)
  • Largeur 22 in (55,88 cm)
  • Hauteur 82 in (208,28 cm)

Détails du produit

  • Marque ASI Global Partitions
  • Description Pilastre w / chaussure
  • Matériau Acier inoxydable
  • Couleur Acier inoxydable satiné
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
Pilastre ASI Global Partitions, acier inoxydable, avec capuchon - 22 po l x 82 po H, satiné

Pilastre ASI Global Partitions, acier inoxydable, avec capuchon, 22 po l x 82 po H, satiné

Article nº : WBB574531