Prix : 785,00 $
Les clients ont également été consultés
Inclus : 3 morceau de tube d’aspiration, 2" bouchon adaptateur, bec courbe de décharge.
Légende de la construction : PTFE (polytétrafluoroéthylène)
Poids &Dimensions
- Diamètre du bec de décharge 1 in (2,54 cm)
- Thread 2 TNP (homme) en
- Dimension du tube d’aspiration 40 in (101,6 cm)
- Largeur 5 in (12,7 cm)
- Diamètre 1-1/4 po (3,18 cm)
- Longueur 53 in (134,62 cm)
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
- Poids 13 lbs (5,91 kg)
Détails du produit
- Matériau mouillé PTFE & inox
- Assemblage requis Oui
- Type de pompe Rotary
- Taux de distribution 10 GAL/MIN
- Plage de température 40 à 140 ° F
- Type Rotary
- Marque Action Pump
- Type de produit Pompe
- Matériau Acier inoxydable
- Style Correspond à 15, 30 & 55 batterie gal.
- Puissance Manuelle
- Numéro de référence du fabricant 219
- AVC/Gpm/Révolution GAL/MIN
- Matériau du corps Acier inoxydable
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Jonathan
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
58,95 $
22,75 $
Trousse de tuyau souple 55 gal de produits chimiques inorganiques de base, bondon mâle de 2 po, embout en polypro
Article nº : B623188
Pas encore évalué
199,95 $
259,95 $
Berme industrielle™ mondiale à profil bas, 10'L x 4"L x 2-1/4"H
Article nº : 670614
Pas encore évalué
879,00 $
955,00 $
Action pompe inox pompe rotative 219 à ailettes PTFE
785,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires