Prix : 4 129,00 $
Les clients ont également été consultés
- Fabriqué à partir de 14 gauge Heavy-Duty Stainless Steel Type 304
- Made in USA
- Coins soudés entièrement sans couture
- Finition entièrement polie no 4
- Entièrement soudé 1-1/2" Drain
- ETL et NSF ont approuvé Fabrication
- Inclut le Faucet électronique et le distributeur de savon 40 Oz
- Mur accroché avec des supports ronds en acier inoxydable
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur 10 in (25,4 cm)
- Poids 80 lbs (36,36 kg)
- Hauteur du dosseret 10 in (25,4 cm)
- Longueur 20 in (50,8 cm)
- Longueur du bassin 45-1/4 po (114,94 cm)
- Profondeur du bassin 8 in (20,32 cm)
- Largeur du bassin 16-5/8 po (42,23 cm)
- Calibre 14 ga
- Hauteur du bec verseur 3-1/2 po (8,89 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Plancher
- Nombre de stations 2
- Nombre de compartiments 1
- Type Station de lavage
- Trous du robinet 2
- Marque Meilleure feuille de métal
- Matériau 304 en acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 021M48208R
- Style de poignée Manuelle
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifié NSF Oui
- ADA conforme Non
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Distributeur automatique ™ rouleau de serviettes en papier Global Industrial, Smoke Gray/Beige
Article nº : 640932
Pas encore évalué
189,95 $
Global Industrial™ désinfectant automatique pour les mains/distributeur de savon liquide, capacité de 1200 ml
Article nº : 695750
Pas encore évalué
69,95 $
21 gallons demi ronde Rubbermaid réceptacle - gris
Article nº : 498449GY
Pas encore évalué
165,95 $
BSM Inc. Stainless Steel Sink, 2 Station w/Manual Faucets Round Tube Mounted 48" L X 20" W X 8" D
4129,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires