56,95 $ ch.
Prix: 227,80 $ / Pkg de 4
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Chaise pliante standard tout en acier - Gris
Notre chaise pliante standard de tout acier dispose d’un châssis tubulaire 19/7"-tour de calibre 8 2 » renforceur de trame de chaque côté du siège ; deux calibre 19, 5/8", en forme de U, rivés à la double croix d’accolades. Siège est 15" W x 16" D avec un front de chute d’eau pour un confort accru. L’arrière dispose d’un contour simple avec des bords ondulés sécurité et est électromagnétiquement soudée au châssis. Couleurs assorties V-Tip fiches fournissent une stabilité accrue. Garantie limitée de l’année 10.
Globalement: 29-3/8"H x 18-1/2"W x 20"D
Plié: 38"H x 18-1/4"W x 2"D
Siège: 16-3/4"H x 15-3/4"W x 16"D
Arrière: 8-3/4"H x 18-1/4"W
Notre chaise pliante standard de tout acier dispose d’un châssis tubulaire 19/7"-tour de calibre 8 2 » renforceur de trame de chaque côté du siège ; deux calibre 19, 5/8", en forme de U, rivés à la double croix d’accolades. Siège est 15" W x 16" D avec un front de chute d’eau pour un confort accru. L’arrière dispose d’un contour simple avec des bords ondulés sécurité et est électromagnétiquement soudée au châssis. Couleurs assorties V-Tip fiches fournissent une stabilité accrue. Garantie limitée de l’année 10.
Globalement: 29-3/8"H x 18-1/2"W x 20"D
Plié: 38"H x 18-1/4"W x 2"D
Siège: 16-3/4"H x 15-3/4"W x 16"D
Arrière: 8-3/4"H x 18-1/4"W
Poids &Dimensions
- Largeur 18-1/4 po (46,36 cm)
- Profondeur 20-1/4 po (51,44 cm)
- Hauteur 29-1/2 po (74,93 cm)
- Hauteur du dos 8-3/4 po (22,23 cm)
- Hauteur maximale du siège 16-3/4 po (42,55 cm)
- Largeur du siège 15-3/4 po (40,01 cm)
- Hauteur du siège 16-3/4 po (42,55 cm)
- Base Pattue 4
- Largeur arrière 18-1/4 po (46,36 cm)
- Capacité de poids 480 lbs (218,18 kg)
- Profondeur du siège 16 in (40,64 cm)
- Hauteur minimale du siège 16-3/4 po (42,55 cm)
Détails du produit
- Famille de couleurs de siège Gris
- Quantité par paquet 4
- Roulettes Non
- Type de bras Sans bras
- Matériau de rembourrage Aucun
- Matériau du siège Acier
- Description Chaise pliante Standard
- Corset de chaise Double
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Gris
- Marque Places publiques nationales
- Type de dossier Dossier moyen
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 10 ans
Conformité et certifications
- Certifié MAS Green Oui
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
National Public places acier pliante chaise - Standard - gris, qté par paquet : 4
56,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires