Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Roulette chaise Algood Standard avec S823437S178SR de roue en caoutchouc souple - Potence Type C

Roulette chaise Algood Standard avec S823437S178SR de roue en caoutchouc souple - tige Type C

Article nº : WB906028

(3)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Quantité minimale: 188

Prix : 17,50 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Algood Hooded Type série chaise roulette avec S7224372SR de roue en caoutchouc souple - Souches de Type B

Algood Hooded Type série chaise roulette avec S7224372SR de roue en caoutchouc souple - souches de Type B

Algood Hooded Type série chaise roulette avec S722375SX12SR de roue en caoutchouc souple - Souches de Type A

Algood Hooded Type série chaise roulette avec S722375SX12SR de roue en caoutchouc souple - souches de Type A

Caster de chaise de série de boule industrielle ™ mondiale avec roue en plastique - Potence Type C

Caster de chaise de série de boule industrielle ™ global avec roue en plastique - Stem Type C

Algood Dual Disc série chaise roulette avec roue de verrouillage en nylon 03T4-050-437SX7/8-B - Tige de Type E

Algood Dual Disc Series chaise roulette avec roue de verrouillage en nylon 03T4-050-437SX7/8-B-tige type E

Algood série Deluxe chaise roulette avec caoutchouc dur de roue S0722-437SX1 5/16-UT-BB - Potence Type C

Algood série Deluxe chaise roulette avec caoutchouc dur de roue S0722-437SX1 5/16-UT-BB - tige Type C

Ensemble de (4) roulettes à tige Nexel®, roue de 5 po en polyuréthane, capacité de 1200 lb

Ensemble de (4) roulettes à tige Nexel®, roue de 5 po en polyuréthane, capacité de 1200 lb

Ensemble de roulettes à tige Nexel®, roue en polyuréthane 4) 5 po, 2 avec freins, capacité de 1200 lb

Ensemble de roulettes à tige Nexel®, roue en polyuréthane 4) 5 po, 2 avec freins, capacité de 1200 lb

Algood série STANDARD chaise roulette

2-1/2 "x 7/8" en caoutchouc souple roulette, 2-17/32" élevé.

COMMENT COMMANDER :
1. Faites correspondre votre tige de roulette au dessin. Conception de tige peut varier légèrement selon le fabricant.
2. Mesurer le diamètre de la roue.
3. Sélectionnez la composition de la roue en fonction de la surface du sol :
Utiliser en caoutchouc souple pour sols durs, chaise tapis, planchers de tuile et bois.
Utilisez dur en caoutchouc et en plastique (Nylon) pour la moquette au sol et des surfaces molles.
4. Commandez un ensemble complet pour assurer une bonne mobilité.

Poids &Dimensions

  • Diamètre de la roue 2-1/2 po (6,35 cm)
  • Hauteur de la tige 1-5/8 po (4,13 cm)
  • Largeur de la tige 7/16 en
  • Gamme de diamètre de roue 0 à 3 pouces
  • Hauteur 2-17/32 po (6,43 cm)
  • Capacité de poids 95 lbs (43,18 kg)

Détails du produit

  • Type de tige C
  • Indice de roulette Chaise Casters Glides
  • Assemblage requis Non
  • Matériau de la roue Caoutchouc souple
  • Type B
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Algood roulettes
  • Numéro de référence du fabricant S823437S178SR
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Catherine

    Date de : Avril 23, 2019

    Service qui est hors des Charts!
    Votre commentaire :
    Je n’aurais pas pu demander plus de re: mes nombreux appels téléphoniques sur les roulettes de chaise. Merci.
  • Reviewer : Karen

    Date de : Avril 23, 2019

    Roues de chaise en caoutchouc souple
    Votre commentaire :
    Nous avions une belle chaise de bureau en cuir qui avait des roues très dures. Après avoir installé des planchers de bois dur dans notre bureau, nous avons remarqué que les roues faisaient des rainures dans le plancher, malgré avoir un protecteur de plancher en dessous. Commandé les roues souples... Ils sont parfaits! J’aurais aimé que nous les ayons eu plus tôt!
  • Reviewer : Roy Coleman

    Date de : Avril 23, 2019

    Bien-mais
    Votre commentaire :
    Les roulettes sont bonnes, mais il ya une petite augmentation du diamètre de la tige environ 1/4 "de l’extrémité intérieure de sorte que le trou devait être alésé par 1/64" pour cette distance. Malheureusement, pas toutes les longueurs accrues étaient les mêmes de sorte que vous ne pouviez pas simplement les insérer à l’augmentation sans la table vacillant. Une fois qu’ils ont été entièrement assis, ils ont joué grand, offrant un mouvement lisse et facile.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

188 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Roulette chaise Algood Standard avec S823437S178SR de roue en caoutchouc souple - Potence Type C

Roulette chaise Algood Standard avec S823437S178SR de roue en caoutchouc souple - tige Type C

Article nº : WB906028

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Roulette chaise Algood Standard avec S823437S178SR de roue en caoutchouc souple - Potence Type C
    Roulette chaise Algood Standard avec S823437S178SR de roue en caoutchouc souple - Potence Type C
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant