Prix : 249,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 249,95 $ ch.
- Acheter 5+ 229,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Conçu pour être installé rapidement sur pratiquement n’importe quel type de S i-Beam, ce trolley offre un ajustement simple largeur en tournant la tige œil levage Centre dans le sens horaire ou antihoraire. La vis de tige œil ne peut pas être tournée une fois qu’un appareil de levage est attaché, empêchant l’accidentellement en cours de modification de la largeur du chariot. Le chariot est construit en acier à haute résistance avec une finition en émail durable. Fonctionne avec des faisceaux I de type S, H, W et M. Hauteur globale 6-9/16"
Chariot standard offre un mouvement flottant le long de la poutre en I.
Poids &Dimensions
- Poids 20 lbs (9,09 kg)
- Largeur de poutre 2 à 8-5/8 in
- Salle de tête 2-1/2 po (6,35 cm)
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
Détails du produit
- Opération Manuelle
- Assemblage requis Oui
- Type Chariot standard
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant E-MT-1
- Couleur Orange
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Chaîne avec crochets dans une boîte Kinedyne, calibre 70, 20 pi x 5/16 po, 10034-20BX
Article nº : B1654237
Pas encore évalué
159,95 $
Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap
Article nº : 298518
Pas encore évalué
44,95 $
CM Série 622 Hand Chain Hoist, 1/2 Ton Capacity, 20Ft. Ascenseur
Article nº : B680783
Pas encore évalué
489,95 $
OZ levage palan à chaîne manuel avec STD. surcharge Protection 5 Ton Cap. 20' ascenseur
Article nº : B1583553
Pas encore évalué
1 405,00 $
Grue de ™ portique en aluminium à hauteur industrielle globale, 12'W x 7'8 »-10'2"H, 2000 lb
Article nº : 298605
Pas encore évalué
4 379,00 $
25,95 $
Global Industrial™ Poly Web Sling, HD, sans fin w / bord Durable, Cap 6 lb Ft L-3200/2500/6400
Article nº : 298506
Pas encore évalué
29,95 $
Global Industrial™ Polyester Round Sling, Endless, 4 pi, 2600/2100/5200 Lbs Cap
Article nº : 298490
Pas encore évalué
19,50 $
Échelle de grue numérique à LED industrielle™ mondiale avec télécommande, 1 000 lb x 0,2 lb
Article nº : 412647
Pas encore évalué
609,00 $
Global Industrial™ Poly Web Sling, HD, œil & oeil w / bord Durable, Cap 3 lb Ft L-1600/1280/3200
Article nº : 298498
Pas encore évalué
15,25 $
Global Industrial™ Poly Web Sling, utilitaires légers, des yeux & 4 Ft L x 1 en W-1600/1280/3200 Lbs Cap des yeux
Article nº : 298513
Pas encore évalué
16,75 $
Standard Eye Adjustable Manual Trolley E-MT-1 1000 Lb. Capacité
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires