Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Chaîne avec crochets dans une boîte Kinedyne, calibre 70, 20 pi x 5/16 po, 10034-20BX

Chaîne avec crochets dans une boîte Kinedyne, calibre 70, 20 pi x 5/16 po, 10034-20BX

Article nº : WBB1654237

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 159,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Chaîne avec crochets dans une boîte Kinedyne, calibre 70, 20 pi x 3/8 po, 10038-20BX

Chaîne avec crochets dans une boîte Kinedyne, calibre 70, 20 pi x 3/8 po, 10038-20BX

Avantage de Grade 80 alliage/élingue chaîne G80281B10 - 9/32" ø - PAC 3500 lb. -10' box

Avantage de Grade 80 alliage/élingue chaîne G80281B10 - 9/32" ø - PAC 3500 lb. -10' box

Peerless™ 7501632 #16 chaîne Jack-100 pieds/carton-plaqué zinc, qté par paquet : 100

Peerless™ 7501632 #16 chaîne Jack-100 pieds/carton-plaqué zinc, qté par paquet : 100

Peerless™ 7501232 #12 chaîne Jack-100 pieds/carton-plaqué zinc, qté par paquet : 100

Peerless™ 7501232 #12 chaîne Jack-100 pieds/carton-plaqué zinc, qté par paquet : 100

Avantage 500' 1/16" diamètre 7 x 7 en acier inoxydable appareil câble SSAC0627X7R500

Avantage 500' 1/16" diamètre 7 x 7 en acier inoxydable appareil câble SSAC0627X7R500

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 4 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 4 000 lb

  • Matériel : Classe 70, taille : 5/16 "x 20 pieds, chaîne assemblées dans un tonneau
  • Limite de charge travail : 4 700 lb/2135 kilogrammes.
  • Poids de l’Assemblée : 21,7 % lb, 9,9 kg.
  • Poids : 21,7 % lb, 9,9 kg.


Poids &Dimensions

  • Limite de poids de la charge de travail 4700 lbs (2 136,36 kg)
  • Longueur 20 pi (6,1 m)
  • Capacité de poids de la force de charge ultime 18 800 lbs
  • Diamètre du matériau - Taille de la chaîne 5/16 po
  • Poids 21,16 lbs (9,62 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Raccord d’extrémité Crochet
  • Type de construction Chaînes
  • Type Chaîne avec crochets assemblées en boîte
  • Grade 70
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Kinedyne
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 10034-20BX
  • Couleur Or
  • Matériau du corps Acier
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
Chaîne avec crochets dans une boîte Kinedyne, calibre 70, 20 pi x 5/16 po, 10034-20BX

Chaîne avec crochets dans une boîte Kinedyne, calibre 70, 20 pi x 5/16 po, 10034-20BX

Article nº : WBB1654237

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Chaîne avec crochets dans une boîte Kinedyne, calibre 70, 20 pi x 5/16 po, 10034-20BX
    Chaîne avec crochets dans une boîte Kinedyne, calibre 70, 20 pi x 5/16 po, 10034-20BX
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant