Prix : 139,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Usage prévu :
Capteur de 360° portée standard
Caractéristiques :
La détection de présence PIR, 360° de couverture, clavier Programmable, self-contained relais - aucun bloc d’alimentation ne nécessaire, temporisation réglable, 100 Hr Timer de lampe Burn-in, indicateur LED vert
Inscriptions :
UL et CUL
Construction :
Le CMR 9 capteur de gamme Standard série 360° occupation incorpore la technologie de détection infrarouge passif (PIR) à un capteur de puissance d’occupation ligne séduisante qui fournit une sensibilité incroyable de petits mouvements (par exemple les mouvements de la main) et récupération excellente.
Optique :
Détection de présence PIR
Électrique :
Le capteur détecte les modifications apportées dans l’énergie infrarouge émise par les occupants lorsqu’ils entrent dans le champ de vision.
Installation :
Placez le capteur le long du mur de porte d’entrée pour éviter qu’il Regarde un dehors dans le couloir, assurant que le capteur pouvez visualiser toute la pièce de cette position.
Capteur de 360° portée standard
Caractéristiques :
La détection de présence PIR, 360° de couverture, clavier Programmable, self-contained relais - aucun bloc d’alimentation ne nécessaire, temporisation réglable, 100 Hr Timer de lampe Burn-in, indicateur LED vert
Inscriptions :
UL et CUL
Construction :
Le CMR 9 capteur de gamme Standard série 360° occupation incorpore la technologie de détection infrarouge passif (PIR) à un capteur de puissance d’occupation ligne séduisante qui fournit une sensibilité incroyable de petits mouvements (par exemple les mouvements de la main) et récupération excellente.
Optique :
Détection de présence PIR
Électrique :
Le capteur détecte les modifications apportées dans l’énergie infrarouge émise par les occupants lorsqu’ils entrent dans le champ de vision.
Installation :
Placez le capteur le long du mur de porte d’entrée pour éviter qu’il Regarde un dehors dans le couloir, assurant que le capteur pouvez visualiser toute la pièce de cette position.
Poids &Dimensions
- Profondeur 2,5 po (6,35 cm)
- Hauteur 4,5 po (11,43 cm)
- Longueur 4,5 po (11,43 cm)
Détails du produit
- Made in USA Oui
- Quantité par paquet 1
- Marque Lithonia Lighting
- Emplacement de montage Au plafond
- Capteur Gamme standard 360 °
- Numéro de référence du fabricant CMR 9
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Gamme Standard de Lithonia CMR 9 360 &176; capteur-plafond montage ligne tension Passive infrarouge (Pir)
139,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit