Prix : 51,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 51,95 $ ch.
- Acheter 3+ 47,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Nexel® P1824C Chrome Wire Shelf Platform, 24"W x 18"D x 14"H
Les plates-formes gardent les marchandises hors sol et clairement visibles. Idéal pour la salle de stockage. La plate-forme 14"H se compose de quatre poteaux, d’une étagère, de pinces en plastique et de niveaux de plancher réglables. Chromé Le processus de placage consiste en nickel-chrome électro-plaqué, ce qui donne une finition brillante et brillante. Les étagères renforcées de treillis ouvert de fil comportent des nervures de surface soudées avant à arrière pour plus de résistance. La conception ouverte maximise la circulation de l’air et de la lumière et minimise l’accumulation de poussière. Garantie limitée d’un an dans l’application et l’utilisation à sec.
Les plates-formes gardent les marchandises hors sol et clairement visibles. Idéal pour la salle de stockage. La plate-forme 14"H se compose de quatre poteaux, d’une étagère, de pinces en plastique et de niveaux de plancher réglables. Chromé Le processus de placage consiste en nickel-chrome électro-plaqué, ce qui donne une finition brillante et brillante. Les étagères renforcées de treillis ouvert de fil comportent des nervures de surface soudées avant à arrière pour plus de résistance. La conception ouverte maximise la circulation de l’air et de la lumière et minimise l’accumulation de poussière. Garantie limitée d’un an dans l’application et l’utilisation à sec.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 14 in (35,56 cm)
Détails du produit
- Marque Nexel
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 1
- Matériau Fil
- Finition Chromé
- Numéro de référence du fabricant P1824C
- Capacité des étagères 800 lbs (363,64 kg)
- Couleur Argent
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Frank
Date de : Avril 27, 2024
-
Reviewer : GUILLAUME B.
Date de : Décembre 14, 2020
Votre commentaire :
Support propre pour l’ordinateur / bureau
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
20,00 $
Pièces de rechange
Nexel® Chrome Wire Dunnage Rack - 24"W x 18"D x 14"H
51,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange