Souvent achetés ensemble
Prix : 1 089,00 $
Les clients ont également été consultés
42 pouces de largeur x 20 pouces de profondeur x 27,5 pouces de hauteur
Crescent JOBOX est le leader de la sécurité, de l’organisation et de la sûreté du stockage sur site avec la nouvelle génération 2 de boîtes de sécurité. Fabriqué aux États-Unis avec de l’acier robuste à haute résistance, un couvercle chanfreiné et le système de sécurité Site-Vault™. Le coffre comprend le système de traversins de glissement EZ-Loader à 4 voies et une peinture en poudre texturée antidérapante pour aider à assurer la sécurité et la facilité de manipulation.
Caractéristiques :
- Le système de sécurité Site-Vault™ est un système breveté avec 3 points de verrouillage et un indicateur de verrouillage orange réfléchissant qui indique quand la boîte est verrouillée ou déverrouillée
- Le couvercle robuste à bords biseautés élimine les coins pointus du couvercle avant et améliore la résistance du couvercle
- Le double compartiment de rangement intégré avec filets de chargement intégrés est parfait pour l’équipement et les petits outils
- Le bras de support EZ-Lock sécurise et verrouille le couvercle en position ouverte pour une utilisation en toute sécurité
- Le système de verrouillage amélioré permet maintenant l’utilisation des modèles de cadenas Master #1, #5, #175 et American #50
- Bac à bagages intégré sur les flancs offrant un rangement pratique pour les petits outils
- Les poignées de levage ergonomiques sont positionnées à l’intérieur d’évidements profonds pour éviter les articulations pincées et les dommages aux poignées
- Les traversins de dérapage robustes EZ-Loader à 4 voies permettent le chargement du chariot élévateur de n’importe quel côté pour un transport plus rapide et plus facile
- Les traversins de patin sont compatibles avec les roulettes (pièce #1-320993, non incluse) pour une mobilité facile
- La charnière robuste est piquetée et soudée pour empêcher la goupille d’être forcée pour l’effraction
- Le ressort à gaz de qualité commerciale à commande du couvercle facilite l’ouverture et la fermeture du couvercle pour éviter qu’il ne claque
Spécifications :
Poids : 118lbs
Espace de stockage utilisable : 10,5 pieds cubes
Cadenas vendu séparément
Poids &Dimensions
- Largeur 42 in (106,68 cm)
- Profondeur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur 27-1/2 po (69,85 cm)
- Volume utilisable 9,3 pi³ (0,26 pi³.m)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Boîte de Site de travail
- Marque Jobox
- Matériau Acier
- Style Immobile
- Numéro de référence du fabricant 2-653990
- Couleur Brun
-
Crescent JOBOX - Coffres de coffre-fort™ de site
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Plateau de rangement amovible Crescent JOBOX, 18 » x 8 » x 4 »
Article nº : 606755
Pas encore évalué
145,95 $
Milwaukee® 2696-26 M18™ sans fil au Lithium-Ion 6-outils Combo Kit
Article nº : B1403275
Pas encore évalué
1 779,00 $
689,00 $
Serrure principale® n° 5KA Keyed Padlock - 1 » Shackle - Keyed Alike (Drop Ship), qté par paquet : 6
Article nº : 652982D
Pas encore évalué
167,70 $
Milwaukee M18 FUEL™ Cordless SUPER SAWZALL® Kit de scie alternative, 2722-21HD
Article nº : B2396264
Pas encore évalué
795,00 $
Crescent JOBOX Coffre en acier robuste de 42 po™, 42 po L x 20 po P x 27-1/2 po H
1089,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires