Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Pièces de rechange
Low profile rack maximise l’espace de stockage, tout en vous permettant de garder la parole claire. Le front ouvert, 3 ossatures face permet pour un nettoyage facile dessous. Comprend un pont supérieur amovible, cadre, capuchons de poteau et de nivellement réglable. Mesure 14 "H. 1600 lb capacité. La finition robuste Poly-Z-Brite® a l’aspect attrayant du chrome et est de retour par un Garantie limitée de 15 ans contre la corrosion.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 14 in (35,56 cm)
- Poids 25,5 lbs (11,59 kg)
- Capacité de poids 1600 lbs (727,27 kg)
Détails du produit
- Marque Nexel
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 1
- Matériau Acier
- Finition Poly-Z-Brite®
- Couleur Effacer
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pièces de rechange
Nexel® Poly-Z-Brite® Stationary Dunnage Rack 36"W x 18"D x 14"H
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Pièces de rechange