Souvent achetés ensemble
Prix : 1 859,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques :
- Construction en acier de calibre 16 lourd
- Les compartiments sont dotés d’une lèvre à scoops à 45°, ce qui permet d’accéder facilement aux documents
- L’étagère inférieure est située à 7 » au-dessus du sol
- 2 tiroirs de fichier et 2 tiroirs de rangement sont en acier de 18 jauges
- Les tiroirs ont des glissières à billes rivetées, des poignées encastrées, des serrures à cylindres et 4 touches
- Tous les tiroirs sont à clé de même
- La surface d’écriture lisse est de 42 » au-dessus du plancher
- Le support horizontal de littérature est inclus et boulonne facilement au dessus de la surface de travail
- Les dimensions des tiroirs de rangement sont (2) 13-5/16"L x 19-5/16"P x 11-7/16"H
- Les dimensions du tiroir de fichiers sont (2) 13-5/16"W x 19-7"D x 11-7"H et (1) 21-1/16"W x 14-11/16"P x 5-7/8"H
- Finition de manteau de poudre texturé gris
Poids &Dimensions
- Largeur 39 in (99,06 cm)
- Profondeur 29 in (73,66 cm)
- Hauteur 55-5/8 po (141,29 cm)
- Capacité de poids 260 lbs (118,18 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Nombre de tiroirs 4
- Assemblage requis Non
- Surface d’écriture Plat
- Nombre de tablettes Bas 1
- Type Socle Base
- Nombre de compartiments 9
- Marque Durham MFG.
- Matériau Acier
- Style Compartiment, Tiroir, Étagère
- Numéro de référence du fabricant SFWS-392955-95
- Couleur Gris
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Global Industrial™ Piédestal Shop Desk w / 4 tiroirs &Étagère, 38"W x 29"D, Gris
Article nº : 319063
Expédition en un jour ouvrable
1 023,00 $
comparer les élémentsDurham Mfg. Pedestal Shop Desk, 4 tiroirs, étagère, 39"L x 29"D x 55-5/8"H, Gris
1859,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires