Prix : 1 399,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Échelle d’inclinaison et de roulis en acier à 4 marches avec perforation - HL-4NS-X
De Ballymore inclinaison Unique et Roll échelles ont un profond haute marche par rapport à d’autres échelles standards ayant un 20" 10" ou 14" profond haute marche. Ces échelles de lourds ont une capacité de 450 livres et ont une conception équilibrée permettant aux échelles pour basculer et rouler sans effort. Dispose d’une base de chevauchement et sont livrées démontées. Toutes les échelles ont un fini durable thermolaqué gris et construit aux normes OSHA et ANSI.
De Ballymore inclinaison Unique et Roll échelles ont un profond haute marche par rapport à d’autres échelles standards ayant un 20" 10" ou 14" profond haute marche. Ces échelles de lourds ont une capacité de 450 livres et ont une conception équilibrée permettant aux échelles pour basculer et rouler sans effort. Dispose d’une base de chevauchement et sont livrées démontées. Toutes les échelles ont un fini durable thermolaqué gris et construit aux normes OSHA et ANSI.
Poids &Dimensions
- Profondeur 44 in (111,76 cm)
- Largeur de pas 24 in (60,96 cm)
- Largeur 26 in (66,04 cm)
- Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 40 in (101,6 cm)
- Profondeur de pas supérieure 20 in (50,8 cm)
- Hauteur 73 in (185,42 cm)
- Capacité de poids 450 lbs (204,55 kg)
- Poids 89 lbs (40,45 kg)
- Hauteur d’étape/plateforme supérieure plage 36-47" »
Détails du produit
- Made in USA Oui
- Assemblage requis À assembler
- Description Inclinez et échelle de rouleau
- Main courante 33
- Pourcentage de contenu recyclé 100 %
- Type d’étape Perforé
- Type d’échelle Échelle de roulement
- Marque Ballymore
- Nombre d’étapes 4
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant HL-4NS-X
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Certifications OSHA & ANSI
- Écologique Oui
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Bruce Wearner
Date de : Juin 08, 2015
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Étape 4 acier Tilt & échelle rouleau perforé fouler - HL-4N-X
1399,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires