Prix : 545,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
SALLE DE BAIN EN ACIER AVEC CONTREVENTEMENT FRAIS GÉNÉRAUX PARTITION COMPOSANTS
Panneau de cloison conforme ADA
Cloisons de salle de bain acier revêtu poudre avec contreventement frais généraux & composants aident à créer des étals de salle de bain privée dans des toilettes publiques. Frais généraux avec contreventement design fournit une configuration charpentée créée pour les zones où la résistance est nécessaire. Les partitions et les composants sont formées et cimentés sous pression à un noyau de papier double face en nid d’abeille. Les panneaux de partition ont une épaisseur de 1 po et nécessitent Kits de support de panneau à pilastre pour l’installation.
Panneau de cloison conforme ADA
Cloisons de salle de bain acier revêtu poudre avec contreventement frais généraux & composants aident à créer des étals de salle de bain privée dans des toilettes publiques. Frais généraux avec contreventement design fournit une configuration charpentée créée pour les zones où la résistance est nécessaire. Les partitions et les composants sont formées et cimentés sous pression à un noyau de papier double face en nid d’abeille. Les panneaux de partition ont une épaisseur de 1 po et nécessitent Kits de support de panneau à pilastre pour l’installation.
Poids &Dimensions
- Largeur 59 in (149,86 cm)
- Hauteur 58 in (147,32 cm)
Détails du produit
- Marque Metpar
- Description Panneau de cloison - ADA
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 1161GD
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Hand Free Door Opener, Foot Operated - 2 Openers
Article nº : 641429
Pas encore évalué
82,95 $
299,95 $
Pilastre à Kit support mural pour cloison en acier
Article nº : 261091
Pas encore évalué
54,95 $
Panneau de cloison d’ADA - 59" W x 58 d’acier" H (gris)
545,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires