Prix : 2 045,00 $
Les clients ont également été consultés
ADA-compatible compartiment toilette en coin
Compartiments de salle de bains pré-paramétrés en acier inoxydable avec contreventement frais généraux fournissent une configuration charpentée créée pour les zones où la résistance est nécessaire. Salle de bain en acier compartiments créent stalles robustes de salle de bain privée pour des toilettes publiques. Compartiments de salle de bain sont fabriqués en acier galvanisé-recuit de poudre enduite est formé et cimenté sous pression à un noyau de nid d’abeille double face papier. Portes et panneaux est épaisses de 1" et inclure 1-1/4" épais pilastres de rigidité et de soutien. Matériel inclus est en zamac moulé chromé. Portes incluent le loquet de la vie privée. Pilastres comprennent un 3 « H inox patin en acier garniture pour couvrir les fixations du fond. Rails de tête sont fabriqués en utilisant brite anodisé aluminium extrudé qui est 1" W x 1-3/4 « H. ADA Compliant étals mesure 60 » W x 61-1/4" D.
Comprend :
(1) 3" W pilastre w/chaussures
(1) 24" W pilastre w/chaussures
Porte à enroulement vers l’extérieur (1) 35-5/8" W
Panneau 1" W (59)
Rail en aluminium (1) 59" L tête
Rail en aluminium (1) 64" L tête
Tout le matériel nécessaire
Poids &Dimensions
- Profondeur 61-1/4 po (155,58 cm)
- Largeur 60 in (152,4 cm)
Détails du produit
- Marque Metpar
- Assemblage requis Oui
- Description Complet dans le coin-ADA approuvé compartiment
- Type de porte Swing vers l’extérieur
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant BEIC1HCGD
- Couleur Gris
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Cet appareil vient équipé de mains courantes conformes ADA ?
Question posée par : Larry, 18, 2017 octobre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour, le compartiment de ADA BEIC1HCGD n’inclut pas un grab bar (mains courantes). Ils devront être commandés séparément. Metpar a des barres d’appui pour la vente à son entrepôt de South Metpar. À titre de suggestion, nous vous recommandons notant votre commande, demander le panneau du compartiment renforcé pour une barre d’appui. Nous espérons que cette aide.
-
Global Industrial Hand Free Door Opener, Foot Operated - 2 Openers
Article nº : 641429
Pas encore évalué
83,95 $
549,00 $
En acier complet en coin ADA approuvé compartiment 60" W x 61 ¼" D - Gray
2045,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires