Prix : 279,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
800 lames série persienne avec « Y » inversé
Les lames de « Y » inversé recommandé pour les écoles, de classe « A » et de bâtiments institutionnels avec Non-Vision 4 possibilités de montage et de Construction
Matériel : Cadre CRS de calibre 18 et lames de calibre 20. Min taille 6 "x 4 Max 48" x 80".
Construction : Persiennes: Les lames en « Y » inversées avec un espacement des lames de 1 pouces sont fixées par construction imbriquée au cadre soudé de 1 pouces de profondeur. Non-vision. Plusieurs sections peuvent être combinées pour les grandes tailles. 800A1 Frame : auto fixation cadre avec 1-1/4" garniture, mitre et soudé les coins. Vis fixer dans le cadre de noyau persienne, laissant de côté couloir du châssis sans attaches.
Les lames de « Y » inversé recommandé pour les écoles, de classe « A » et de bâtiments institutionnels avec Non-Vision 4 possibilités de montage et de Construction
Matériel : Cadre CRS de calibre 18 et lames de calibre 20. Min taille 6 "x 4 Max 48" x 80".
Construction : Persiennes: Les lames en « Y » inversées avec un espacement des lames de 1 pouces sont fixées par construction imbriquée au cadre soudé de 1 pouces de profondeur. Non-vision. Plusieurs sections peuvent être combinées pour les grandes tailles. 800A1 Frame : auto fixation cadre avec 1-1/4" garniture, mitre et soudé les coins. Vis fixer dans le cadre de noyau persienne, laissant de côté couloir du châssis sans attaches.
Poids &Dimensions
- Ouverture brute 24 x 12 po
- Taille minimale 6 X 4 po
- Taille maximale 48 X 80 po
- S’adapte à l’épaisseur de la porte Pour 1-3/4 Entrée de porte
Détails du produit
- Type de lame Lames de « Y » inversé
- Description Auvent de porte en acier
- Intérieur/extérieur Intérieur
- Zone de libre écoulement 0,5
- Marque Volets d’air
- Série 800A1
- Matériau Cadre CRS GA 18 & 20 GA lames
- Éléments de fixation #8 x 3/4" Phillips à tête plate
- Numéro de référence du fabricant 800A1 2412B
- Couleur Bronze poudre enduite
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Acier Porte persienne 800A12412B, inversé « Y » lames, 50 % zone indemne, 24 "X 12", Bronze
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit