Global Industrial 3 Shelf, Boltless Shelving, Add-On, Solid Deck, 2400 lb Cap, 96"L x 36"P x 84"H, USA
Article nº : WBB2296885
Pas encore évalué
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- Pont de fil
- Surface en bois
Surface en bois
Prix : 769,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 769,00 $ ch.
- Achetez 2-5 735,00 $ ch.
- Acheter 6+ 709,00 $ ch.
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Rack de stockage modulaire en vrac
Surmeuble avec platelage bois - niveau 3
Ce surmeuble dont 2 T-postes pour faciliter l’expansion et de rejoindre les unités avec plus de stabilité et moins de construction que boulonnage 2 unités démarreur ensemble. Conception tubulaires s’enclenche ensemble solidement sans outils ou du matériel. Conception ouverte permet l’accès de tous les côtés. Rouleau formé 14 acier montants assurer la rigidité. Niveaux incluent raboteux 5/8" panneau de particules épaisseur platelage et réglage par incréments de 1-1/2" sans démontage. Fini en émail résistant aux rayures.
Comprend 2 T-poteaux, 3 ensembles de poutres horizontales et le platelage de panneau de particules.
Chaque niveau se compose de (2) pièces de ponts de 48 « x 36 » pour économiser sur les frais d’expédition.
Surmeuble avec platelage bois - niveau 3
Ce surmeuble dont 2 T-postes pour faciliter l’expansion et de rejoindre les unités avec plus de stabilité et moins de construction que boulonnage 2 unités démarreur ensemble. Conception tubulaires s’enclenche ensemble solidement sans outils ou du matériel. Conception ouverte permet l’accès de tous les côtés. Rouleau formé 14 acier montants assurer la rigidité. Niveaux incluent raboteux 5/8" panneau de particules épaisseur platelage et réglage par incréments de 1-1/2" sans démontage. Fini en émail résistant aux rayures.
Comprend 2 T-poteaux, 3 ensembles de poutres horizontales et le platelage de panneau de particules.
Chaque niveau se compose de (2) pièces de ponts de 48 « x 36 » pour économiser sur les frais d’expédition.
Poids &Dimensions
- Largeur 96 in (243,84 cm)
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 84 in (213,36 cm)
- Poids 292,67 lbs (133,03 kg)
- Capacité de poids 2400 lbs (1 090,91 kg)
- Calibre 14
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- pays É.-U.
- Type Surmeuble
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Double Rivet
- Capacité des étagères 800 lbs (363,64 kg)
- Matériel d’étagère Bois
- Famille de couleurs d’étagère Beige
- Nombre de tablettes 3
- Type d’étagère Surface en bois
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Comprend 2 poteaux verticaux en T, 3 ensembles de poutres horizontales, platelage en panneaux de particules
- Type d’unité Robuste
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant B2296885
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial 3 Shelf, Boltless Shelving, Add-On, Solid Deck, 2400 lb Cap, 96"L x 36"P x 84"H, USA
769,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires