Global Industrial 3 Shelf, rayonnage sans boulon, démarreur, bouchon de 2400 lb, 96 « L x 24 » P x 84"H, platelage métallique, États-Unis
Article nº : WBB2296890
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- Pont de fil
- Surface en bois
- Pont en stratifié
Pont de fil
Prix : 695,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 695,00 $ ch.
- Achetez 2-5 659,00 $ ch.
- Acheter 6+ 635,00 $ ch.
Unité de starter avec fil platelage - niveau 3
Facile à étendre et à assembler. Conception tubulaires s’enclenche ensemble solidement sans outils ou du matériel. Conception ouverte permet l’accès de tous les côtés. Rouleau formé 14 acier montants assurer la rigidité. Platelage de fil d’acier robuste permet une ventilation, visibilité et pénétration de lumière et d’arrosage (réduction des primes d’assurance). Niveaux de réglage par incréments de 1-1/2" sans démontage. Fini en émail résistant aux rayures.
Ceci Unité de starter comprend 4 poteaux d’angle verticaux, 3 ensembles de poutres horizontales et un platelage métallique.
Le module comprend 2 T-messages pour faciliter l’expansion et de rejoindre les unités avec plus de stabilité et moins de construction que boulonnage 2 unités démarreur ensemble.
Chaque niveau se compose de (2) pièces de ponts de 48 « x 24 » pour économiser sur les frais d’expédition.
Poids &Dimensions
- Largeur 96 in (243,84 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 84 in (213,36 cm)
- Poids 157,2 lbs (71,45 kg)
- Capacité de poids 2400 lbs (1 090,91 kg)
- Calibre 14
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- pays É.-U.
- Type Unité de starter
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Double Rivet
- Capacité des étagères 800 lbs (363,64 kg)
- Matériel d’étagère Fil d’acier
- Famille de couleurs d’étagère Gris
- Nombre de tablettes 3
- Type d’étagère Pont de fil
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Comprend 4 poteaux d’angle verticaux, 3 ensembles de poutres horizontales, platelage de fil
- Type d’unité Robuste
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant B2296890
- Couleur Gris
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial 3 Shelf, rayonnage sans boulon, add-on, bouchon de 2400 lb, 96 « L x 24 » P x 84 » H, platelage métallique, États-Unis
Article nº : B2297165
Pas encore évalué
685,00 $
68,95 $
Global Industrial 3 Shelf, rayonnage sans boulon, démarreur, bouchon de 2400 lb, 96 « L x 24 » P x 84"H, platelage métallique, États-Unis
695,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires