Global Industrial 5 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, Starter, 36 « L x 12 » P x 84 » H, Platelage stratifié, États-Unis
Article nº : WBB2297806
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- 3
- 5
5
- Pont en stratifié
- Pont de fil
- Surface en bois
Pont en stratifié
Prix : 399,95 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 399,95 $ ch.
- Achetez 2-5 379,95 $ ch.
- Acheter 6+ 365,95 $ ch.
Rayonnage en acier robuste et fiable dispose 1/2" mélaminé blanc épais et panneaux de particules tablette platelage pour une surface solide, lisse et facile d’entretien. Montants d’armature en acier de calibre 14 robuste et traverses double rivetées, extra-large fournissent capacité maximum de rigidité et de la tablette. Étagères ajuster par incréments de 1-1/2". Rapide, montage gratuit de l’outil. Longue durée au four fini en émail.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 84 in (213,36 cm)
- Poids 76 lbs (34,55 kg)
- Capacité de poids 7500 lbs (3 409,09 kg)
- Calibre 14
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- pays É.-U.
- Type Unité de starter
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Double Rivet
- Capacité des étagères 1500 lbs (681,82 kg)
- Matériel d’étagère Lamelles
- Famille de couleurs d’étagère Blanc
- Nombre de tablettes 5
- Type d’étagère Pont en stratifié
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Comprend 5 étagères réglables
- Type d’unité Extra Heavy Duty
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant B2297806
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial 5 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, Starter, 36 « L x 12 » P x 84 » H, Platelage stratifié, États-Unis
399,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires