Global Industrial 5 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, Démarreur, 36"L x 24"P x 84"H, Terrasse en bois, États-Unis
Article nº : WBB2297335
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- 3
- 5
5
- Surface en bois
- Pont en stratifié
- Pont de fil
Surface en bois
Prix : 459,95 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 459,95 $ ch.
- Achetez 2-5 439,95 $ ch.
- Acheter 6+ 429,95 $ ch.
Extra Heavy Duty (1500 lb. cap.) - 5-Shelf - Pont en bois
Assemblage rapide - Reconfigure sans outils
Attendez-vous à des performances optimales avec un robuste rayonnage en acier qui présente une charpente en acier en forme de rouleau super résistante avec des connexions poutre et poteau à verrouillage positif pour un assemblage rapide. Tous les niveaux comprennent également des double-rivet en faveur de rigidité supplémentaire. Cette unité comprend 5/8" platelage de panneau de particules. Niveaux de réglage par incréments de 1-1/2" et permettent l’accès de 4-way. montants en acier de calibre 14 mesurent 1-1/2 "x 1-1/2". Émail cuit gris durable.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 84 in (213,36 cm)
- Poids 121,75 lbs (55,34 kg)
- Capacité de poids 7500 lbs (3 409,09 kg)
- Calibre 14
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- pays É.-U.
- Type Unité de starter
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Double Rivet
- Capacité des étagères 1500 lbs (681,82 kg)
- Matériel d’étagère Bois
- Famille de couleurs d’étagère Beige
- Nombre de tablettes 5
- Type d’étagère Surface en bois
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Comprend Platelage en panneaux de particules de 5/8 po
- Type d’unité Extra Heavy Duty
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant B2297335
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial 5 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, Démarreur, 36"L x 24"P x 84"H, Terrasse en bois, États-Unis
459,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires