Global Industrial 5 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, démarreur, 48"L x 18"P x 84"H, Platelage métallique, États-Unis
Article nº : WBB2296950
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- 3
- 5
5
- Pont de fil
- Surface en bois
Pont de fil
Prix : 579,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 579,00 $ ch.
- Achetez 2-5 545,00 $ ch.
- Acheter 6+ 529,00 $ ch.
Extra Heavy Duty (1500 lb. cap.) - 5-Shelf - Wire Deck
Assemblage rapide - Reconfigure sans outils
Attendez-vous à des performances optimales avec un robuste rayonnage en acier qui présente une charpente en acier en forme de rouleau super résistante avec des connexions poutre et poteau à verrouillage positif pour un assemblage rapide. Tous les niveaux comprennent également des double-rivet en faveur de rigidité supplémentaire. Cette unité comprend platelage métallique. Niveaux de réglage par incréments de 1-1/2" et permettent l’accès de 4-way. montants en acier de calibre 14 mesurent 1-1/2 "x 1-1/2". Émail cuit gris durable.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 84 in (213,36 cm)
- Poids 105,25 lbs (47,84 kg)
- Capacité de poids 7500 lbs (3 409,09 kg)
- Jauge 14
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- pays É.-U.
- Type Unité de starter
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Double Rivet
- Capacité des étagères 1500 lbs (681,82 kg)
- Matériel d’étagère Fil d’acier
- Famille de couleurs d’étagère Gris
- Nombre de tablettes 5
- Type d’étagère Pont de fil
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Comprend Platelage métallique
- Type d’unité Extra Heavy Duty
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant B2296950
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial 5 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, démarreur, 48"L x 18"P x 84"H, Platelage métallique, États-Unis
579,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires