Prix : 399,95 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 399,95 $ ch.
- Achetez 2-5 379,95 $ ch.
- Acheter 6+ 365,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
RAYONNAGE
capacité de plateau de 225 lb - 5-étagère - pont de fil
Assemblage rapide - Reconfigure sans outils
Attendez-vous à des performances optimales avec un robuste rayonnage en acier qui présente une charpente en acier en forme de rouleau super résistante avec des connexions poutre et poteau à verrouillage positif pour un assemblage rapide. Haut et bas niveaux comprennent également des double-rivet en faveur de rigidité supplémentaire. Cette unité comprend des supports de tablette et le platelage de fil. Niveaux de réglage par incréments de 1-1/2" et permettent l’accès de 4-way. montants en acier de calibre 14 mesurent 1-1/2 "x 1-1/2". Émail cuit gris durable.
Rayonnages les options sont les suivantes : Extra Heavy Duty avec une capacité d’étagère de 1200 à 1500 lb et des poutres de support à double rivet à tous les niveaux pour une rigidité accrue et Surface en bois ou Aucun plateau (fournissez le vôtre).
capacité de plateau de 225 lb - 5-étagère - pont de fil
Assemblage rapide - Reconfigure sans outils
Attendez-vous à des performances optimales avec un robuste rayonnage en acier qui présente une charpente en acier en forme de rouleau super résistante avec des connexions poutre et poteau à verrouillage positif pour un assemblage rapide. Haut et bas niveaux comprennent également des double-rivet en faveur de rigidité supplémentaire. Cette unité comprend des supports de tablette et le platelage de fil. Niveaux de réglage par incréments de 1-1/2" et permettent l’accès de 4-way. montants en acier de calibre 14 mesurent 1-1/2 "x 1-1/2". Émail cuit gris durable.
Rayonnages les options sont les suivantes : Extra Heavy Duty avec une capacité d’étagère de 1200 à 1500 lb et des poutres de support à double rivet à tous les niveaux pour une rigidité accrue et Surface en bois ou Aucun plateau (fournissez le vôtre).
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 96 in (243,84 cm)
- Poids 105,932 lbs (48,15 kg)
- Capacité de poids 1125 lbs (511,36 kg)
- Jauge 14
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- pays É.-U.
- Type Unité de starter
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Double Rivet
- Capacité des étagères 225 lbs (102,27 kg)
- Matériel d’étagère Fil d’acier
- Famille de couleurs d’étagère Gris
- Nombre de tablettes 5
- Type d’étagère Pont de fil
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Comprend Supports d’étagères, platelage en fil de fer
- Type d’unité Standard Duty
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant B2296960
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : BRAD KNUTSON
Date de : Octobre 24, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ 5 étagères, étagères sans boulons, démarreur, 48 po L x 24 po P x 96 po H, Wire Deck, États-Unis
399,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires