80,95 $ ch.
Prix: 323,80 $ / Pkg de 4
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ces chaises pliantes en plastique en résine moulées par soufflage de haute qualité d’Interion® By Global Industrial disposent d’un siège et d’un dos profilés pour le confort. Léger pour une manipulation aisée, ils sont résistant aux taches et parfait pour une installation facile et démolissent, à l’intérieur ou à l’extérieur. Le cadre enduit de poudre texturé en argent a deux accolades croisées pour la stabilité et sous des accolades croisées de siège pour la force. Le siège et le dos sont faits de plastique gris foncé. Vendu dans un paquet de 4.
Poids &Dimensions
- Largeur 18-3/4 po (47,63 cm)
- Profondeur 21-1/2 po (54,61 cm)
- Hauteur 32 in (81,28 cm)
- Largeur du siège 15-3/4 po (40,01 cm)
- Hauteur du siège 18 in (45,72 cm)
- Base Pattue 4
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Profondeur du siège 16-5/8 po (42,23 cm)
Détails du produit
- Famille de couleurs de siège Gris
- Quantité par paquet 4
- Roulettes Non
- Type de bras Sans bras
- Matériau de rembourrage Aucun
- Matériau du siège Résine
- Collection Traditionnel
- Description Résine siège chaise pliante
- Corset de chaise Double
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 695540GY
- Matériau de cadre Acier
Conformité et certifications
- Certifié MAS Green Oui
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Chaise pliante interion® avec le milieu du dos, résine, gris, qté par paquet : 4
80,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires