Souvent achetés ensemble
Prix : 4 709,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 4 709,00 .
- Achetez 3-5 4 459,00 .
- Acheter 6+ 4 319,00 .
Les clients ont également été consultés
**Hauteur est mesurée par dessous de poutre pour plancher
Remarque : Tous les portiques doivent être inspectés fréquemment pour assurer un fonctionnement sûr. Inspection et essais finaux est laissée à l’utilisateur final après avoir effectué l’assemblage final. Pour plus de détails, voir ASME B30.17.
Poids &Dimensions
- Largeur 15 pi (4,57 m)
- Poids 793 lbs (360,45 kg)
- Largeur de bride 4 in (10,16 cm)
- Diamètre ou dimension de la base 76-1/8 po (193,36 cm)
- Hauteur minimale 7' 6
- Hauteur du faisceau I 6 in (15,24 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
- Hauteur maximale 12 pi
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Hauteur réglable
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant PAPA-2-15-12
- Couleur Bleu
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Polyester Round Sling, Endless, 4 pi, 2600/2100/5200 Lbs Cap
Article nº : 298490
Pas encore évalué
19,50 $
Global Industrial™ Polyester ronde Sling, sans fin, ft 6, 2600/2100/5200 Lbs Cap
Article nº : 298491
Pas encore évalué
18,00 $
Économisez 664,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Réglable Height Steel Gantry Crane, 10'W x 7'6 »-12'H, capacité de 2000 lb
Article nº : 298604
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
4 045,00 $
comparer les élémentsGrue de portique en acier de hauteur réglable, 15'W x 7'6 »-12'H, capacité de 2000 lb
4709,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires