Souvent achetés ensemble
Prix : 4 919,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 4 919,00 .
- Achetez 3-5 4 669,00 .
- Acheter 6+ 4 519,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Portique industriel est conçu pour être portable et offrir plus de flexibilité que les grues permanentes. Conception de plaque de montage i-Beam offre installation rapide. Construction robuste en acier avec fini en émail résistant à la puce est idéale pour entrepôt ou atelier d’usinage, intérieure ou extérieure. Quatre 8" roue phénolique 4-position verrouillage roulettes pivotantes faciliter déplacement entre domaines d’activité. Télescopes par incréments de 6" hauteur à l’aide de chariot élévateur ou avec les cliquets de levier facultatif pour l’ajustement unipersonnel. Remarque : Utilisation grue pour soulever des charges seulement.
**Hauteur est mesurée par dessous de poutre pour plancher
Remarque : Tous les portiques doivent être inspectés fréquemment pour assurer un fonctionnement sûr. Inspection et essais finaux est laissée à l’utilisateur final après avoir effectué l’assemblage final. Pour plus de détails, voir ASME B30.17.
**Hauteur est mesurée par dessous de poutre pour plancher
Remarque : Tous les portiques doivent être inspectés fréquemment pour assurer un fonctionnement sûr. Inspection et essais finaux est laissée à l’utilisateur final après avoir effectué l’assemblage final. Pour plus de détails, voir ASME B30.17.
Poids &Dimensions
- Largeur 10 pi (3,05 m)
- Poids 848 lbs (385,45 kg)
- Largeur de bride 4 in (10,16 cm)
- Diamètre ou dimension de la base 76-1/8 po (193,36 cm)
- Hauteur minimale 7' 6 po
- Hauteur du faisceau I 8 in (20,32 cm)
- Capacité de poids 4000 lbs (1 818,18 kg)
- Hauteur maximale 12' po
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Hauteur réglable
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant PAPA-4-10-12
- Couleur Bleu
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Polyester Round Sling, Endless, 4 pi, 2600/2100/5200 Lbs Cap
Article nº : 298490
Pas encore évalué
19,75 $
Global Industrial™ Polyester ronde Sling, sans fin, ft 6, 2600/2100/5200 Lbs Cap
Article nº : 298491
Pas encore évalué
18,00 $
Grue de portique en acier de hauteur réglable, 10'W x 7'6 »-12'H, capacité de 4000 lb
4919,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires