Global Industrial™ 4 étagères, étagères sans boulons, démarreur, 48 po L x 24 po P x 72 po H, Wire Deck, États-Unis
Article nº : WBB2297535
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- 4
- 5
4
- Pont de fil
- Surface en bois
Pont de fil
Prix : 455,95 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 455,95 $ ch.
- Achetez 2-5 429,95 $ ch.
- Acheter 6+ 419,95 $ ch.
capacité de plateau de 225 lb - 4-étagère - pont de fil
Assemblage rapide - Reconfigure sans outils
Attendez-vous à des performances optimales avec un robuste rayonnage en acier qui présente une charpente en acier en forme de rouleau super résistante avec des connexions poutre et poteau à verrouillage positif pour un assemblage rapide. Haut et bas niveaux comprennent également des double-rivet en faveur de rigidité supplémentaire. Cette unité comprend des supports de tablette et le platelage de fil. Niveaux de réglage par incréments de 1-1/2" et permettent l’accès de 4-way. montants en acier de calibre 14 mesurent 1-1/2 "x 1-1/2". Émail cuit gris durable.
Rayonnages les options sont les suivantes : Extra Heavy Duty avec une capacité d’étagère de 1200 à 1500 lb et des poutres de support à double rivet à tous les niveaux pour une rigidité accrue et Surface en bois ou Aucun plateau (fournissez le vôtre).
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Poids 98,908 lbs (44,96 kg)
- Capacité de poids 900 lbs (409,09 kg)
- Jauge 14
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- pays É.-U.
- Type Unité de starter
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Rivet unique
- Capacité des étagères 225 lbs (102,27 kg)
- Matériel d’étagère Fil d’acier
- Famille de couleurs d’étagère Gris
- Nombre de tablettes 4
- Type d’étagère Pont de fil
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Comprend Supports d’étagères, platelage en fil de fer
- Type d’unité Standard Duty
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant B2297535
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ 4 étagères, étagères sans boulons, démarreur, 48 po L x 24 po P x 72 po H, Wire Deck, États-Unis
455,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires