Prix : 439,95 $
Les clients ont également été consultés
Les stations d'isolation en acier Omnimed® sont construites en acier soudé et sont finies d'une peinture en titane durable et attrayante. Nos stations sont conçues pour fournir un accès pratique et facile aux fournitures d'équipement de protection de la personne (EPI) là où l'espace est limité. Elles sont idéales pour une utilisation dans tous les domaines où les protocoles de contrôle de l’infection sont en cours d’utilisation. Ces stations sont faciles à charger et peut être monté sur une variété de surfaces. Départ de notre porte Hanger Bracket #307001 pour une option de pendaison de porte.
Caractéristiques :
- Durabilité et résistance en acier soudé
- Facile à nettoyer, charger et monter
- Stockage peu encombrant pour EPI
- Accès pratique contribue à assurer les protocoles de l’infection sont respectées
- Mesures 18"W x 4-1/4"D x 20-3/4"H
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Profondeur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Hauteur 20-3/4 po (52,71 cm)
- Poids 12 lbs (5,45 kg)
- Hauteur intérieure 20-1/8 po (51,12 cm)
- Profondeur intérieure 4-1/4 po (10,8 cm)
- Largeur intérieure 17-3/4 po (45,09 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Station d’isolement médical
- Nombre de compartiments 5
- Type Station d’isolement
- Quantité par paquet 1
- Marque Omnimed
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 307010
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accroche-porte Omnimed® entre parenthèses, 3" W x 1,75 « D x 13 » H, acier inoxydable, 2/Pack
Article nº : B1968555
Pas encore évalué
90,95 $
Omnimed® Infection Prevention Station, mur montable, 14" W x 9 « D x 9 » H, clair
Article nº : B1508551
Pas encore évalué
135,95 $
Global Industrial™ distributeur automatique de savon mousse/désinfectant-blanc/gris
Article nº : 640808
Pas encore évalué
66,95 $
Omnimed® Painted Steel Medical Isolation Station, 18"W x 4-1/2"D x 20-3/4"H
439,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires