Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Rayonnage à palettes Steel King® SK3000® 96 po L x 42 po P x 192 po H Unité de démarrage

Rayonnage à palettes Steel King® SK3000® 96 po L x 42 po P x 192 po H Unité de démarrage

Article nº : WBB2398832

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • 42
  • 48

42

Prix : 2 889,00 $

Quantité

Steel King® SK3000® Palette Rack 96"W x 42"D x 192"H, 4900 Lbs. Cap. Par niveau, Unité de démarrage - BCF3L421923L096S

Le kit de porte-palettes SK3000® de Steel King est le résultat d’une innovation et d’un progrès continus pour offrir une plus grande résistance et rigidité globales. Cela signifie que vous obtenez la meilleure valeur dans les supports de palettes structurelles disponibles - une durée de vie plus longue, des coûts d’entretien inférieurs, et une sécurité améliorée. Steel King conçoit et fabrique selon des normes de qualité élevées et n’utilise que de l’acier américain, ce qui se traduit par une plus grande résistance et rigidité globales. SK3000® kits Structural Channel Rack sont un système modulaire, offrant la flexibilité nécessaire pour s’adapter à une grande variété d’applications et de se développer facilement que vos besoins de stockage se développent. 3 » cadres droits de canal structurel. Réglage vertical par incréments de 2 po. Diagonales et horizontales accolades sont utilisées tout au long de l’ensemble du cadre. La capacité verticale est basée sur un espacement vertical des tablettes de 36 po.

Poids &Dimensions

  • Largeur 96 in (243,84 cm)
  • Profondeur 42 in (106,68 cm)
  • Hauteur 192 in (487,68 cm)
  • Poids 557 lbs (253,18 kg)
  • Capacité de poids 39990 lbs (18 177,27 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • pays É.-U.
  • Type de construction Cadre soudé
  • Type Démarreur
  • Marque Roi de l’acier
  • Nombre de niveaux 2
  • Série SK3000®
  • Matériau Acier de construction
  • Capacité des étagères 4900 lbs (2 227,27 kg)
  • Numéro de référence du fabricant BCF3L421923L096S
  • Couleur Bleu

Garantie

  • Garantie Limitée d’un an 1
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Rayonnage à palettes Steel King® SK3000® 96 po L x 42 po P x 192 po H Unité de démarrage

Rayonnage à palettes Steel King® SK3000® 96 po L x 42 po P x 192 po H Unité de démarrage

Article nº : WBB2398832

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant