Prix : 495,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Kit de droite est idéal pour le stockage à l’Assemblée, processus et aux points sélectionnés. Une méthode très rentable de choisir, stock et stocker tout en augmentant la densité du cube. Support frontal a produit arrêt pour garder des cartons, des bacs ou des récipients de glisser par-dessus bord avant.
Poids &Dimensions
- Largeur 50 po (127 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Poids 27 lbs (12,27 kg)
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Suivre la configuration Bac de prélèvement
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Type Module complémentaire de niveau
- Marque Schaefer
- Matériau Acier
- Capacité des étagères 500 lbs (227,27 kg)
- Numéro de référence du fabricant OLSK.2450G
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Acier Pick Kit étagère, simples, droites, 50" W x 24" D
495,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires