Prix : 7 339,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le Conseil d’administration de Bluff® acier goupille rouge HEAVY DUTY DOCK
Doubles positionnement broches de chaque côté offrent sécurité et flexibilité supplémentaire !
Ce Dock Board est la solution idéale pour les situations de stationnement angle difficile lorsqu’une remorque juste ne peut pas se lever pour le dock (appelé parc-out). Le jury de dock est encore assez souple pour gérer les remorques frigorifiques et conteneurs. Poches latérales pleine longueur et quatre 1" diamètre haute résistance goupilles sur 2" centres offrent sécurité et adaptabilité accrue. Les camions sous le niveau du quai sont capables d’utiliser le Conseil sans avoir à tourner autour. Rabattables 11" W x 4-½" H boucles de levage (27 » centres) permettant un transport facile de chariot élévateur et de positionnement. Bordures profilées prévenir le ruissellement d’eau et les dommages aux pneus de chariot élévateur. Tout en acier soudé pour le quai de fort trafic, multiple-shift. Comprend un pliage de 7° 17-½ "à partir du quai fin et l’autre 9° plient 8" de la fin du camion. Conforme aux 1 910,3(A) de la norme OSHA et MH30,2 de la norme ANSI.
REMARQUE :
CAPACITÉ est le poids combiné de votre chargement maximal de palettes et de votre chariot élévateur. Capacité s’exprime pour des vitesses d’équipement de 3 mi/h maximum. Gerbeurs et autres chargeurs d’allées étroites ne devraient pas servir à un bord de quai.
LARGEUR devrait être 12 po plus grand que le chariot élévateur ou le chargement. Largeur utile est de 6" moins de la largeur hors tout.
** Le HT » différence UP est la différence de hauteur au-dessus du quai.
Note de 14 % s’applique aux transpalettes et aux chariots élévateurs électriques. Note de 19 % s’applique aux chariots élévateurs à essence.
Hauteur de l’application:
Jusqu’à 15 » au-dessus du quai ou 6,5 » au-dessous du quai avec chariot élévateur au propane ou au gaz
Jusqu’à 12 » au-dessus du quai ou 6,5 » au-dessous du quai avec élévateur électrique ou transpalette
Doubles positionnement broches de chaque côté offrent sécurité et flexibilité supplémentaire !
Ce Dock Board est la solution idéale pour les situations de stationnement angle difficile lorsqu’une remorque juste ne peut pas se lever pour le dock (appelé parc-out). Le jury de dock est encore assez souple pour gérer les remorques frigorifiques et conteneurs. Poches latérales pleine longueur et quatre 1" diamètre haute résistance goupilles sur 2" centres offrent sécurité et adaptabilité accrue. Les camions sous le niveau du quai sont capables d’utiliser le Conseil sans avoir à tourner autour. Rabattables 11" W x 4-½" H boucles de levage (27 » centres) permettant un transport facile de chariot élévateur et de positionnement. Bordures profilées prévenir le ruissellement d’eau et les dommages aux pneus de chariot élévateur. Tout en acier soudé pour le quai de fort trafic, multiple-shift. Comprend un pliage de 7° 17-½ "à partir du quai fin et l’autre 9° plient 8" de la fin du camion. Conforme aux 1 910,3(A) de la norme OSHA et MH30,2 de la norme ANSI.
REMARQUE :
CAPACITÉ est le poids combiné de votre chargement maximal de palettes et de votre chariot élévateur. Capacité s’exprime pour des vitesses d’équipement de 3 mi/h maximum. Gerbeurs et autres chargeurs d’allées étroites ne devraient pas servir à un bord de quai.
LARGEUR devrait être 12 po plus grand que le chariot élévateur ou le chargement. Largeur utile est de 6" moins de la largeur hors tout.
** Le HT » différence UP est la différence de hauteur au-dessus du quai.
Note de 14 % s’applique aux transpalettes et aux chariots élévateurs électriques. Note de 19 % s’applique aux chariots élévateurs à essence.
Hauteur de l’application:
Jusqu’à 15 » au-dessus du quai ou 6,5 » au-dessous du quai avec chariot élévateur au propane ou au gaz
Jusqu’à 12 » au-dessus du quai ou 6,5 » au-dessous du quai avec élévateur électrique ou transpalette
Poids &Dimensions
- Longueur de l’épingle 36 in (91,44 cm)
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- 14 % Hauteur de grade pouces vers le haut 12 in (30,48 cm)
- Longueur 96 in (243,84 cm)
- 19 % Hauteur de grade pouces vers le haut 15 in (38,1 cm)
- Capacité de poids 20 000 lbs
- Poids 1167 lbs (530,45 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Dock Board avec broches de verrouillage
- Marque Fabrication de Bluff
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant C 20 7296
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Accessoire EZ-Roll pour pont de liaison Bluff® en aluminium avec bordures en acier
Article nº : 986862
Pas encore évalué
799,00 $
Bluff® 20 7296 broche rouge en acier robuste Dock Conseil 72 x 96 20 000 lb Cap.
7339,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires