Souvent achetés ensemble
Prix initial : 589,00 $
Prix promotionnel: 471,20 $
Les clients ont également été consultés
Étagères en acier laminé, côtes ont des bords de poutre renforcée de boîte pour une capacité de charge accrue. Quad clip permet de sécuriser étagères aux montants verticaux tout en permettant un réglage facile sur 1" centres. Montants en acier de calibre robuste 14 prend en charge les étagères. Côté fermé et crédences retiennent des charges. Gray au four émail avec sous-couche anticorrosion dernière ans. Cette unité de Starter comprend 4 montants, étagères 5, 4 pinces quad par plateau, retour 1 et 2 panneaux latéraux ainsi que tous les écrous et boulons. Voir droit d’étagères supplémentaires.
Tous les panneaux expédiés en pièces (2) ou (3) pour économiser sur les frais d’expédition.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 85 in (215,9 cm)
- Capacité de poids 2000
- Jauge 18 ga
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 5
- Type d’étagère Pont solide
- Type Unité de starter
- Type d’unité Haute capacité
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Style Clip fermé
- Numéro de référence du fabricant 236718
- Capacité des étagères 400 lbs (181,82 kg)
- Matériel d’étagère Acier
- Couleur Gris
-
Rayonnage en acier calibre 18, 36 po larg. x 18 po prof. x 85 po haut., fermé, style broches, pièce débutante à 5 étagères
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : James
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Kim
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
C’est une étagère de grande qualité pour le prix. Il détient les pièces lourdes pour le stockage sans aucun problème. Je recommande vivement!
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ End Panel 15 X 85
Article nº : 254266
Pas encore évalué
57,95 $
Global Industrial™ Back Panel 36 X 85
Article nº : 254282
Pas encore évalué
125,95 $
Économisez 207,24 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ 5 Shelf, 18 Ga Open Steel Shelving Unit, 36 » L x 18"P x 85"H, Gris
Article nº : 562191A
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
263,96 $
comparer les élémentsGlobal Industrial™ 5 Étagères, 18 Ga Tablettes en acier fermées, démarreur, 36 » L x 18"P x 85"H, Gris
471,2 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange