Prix : 1 419,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les dollies triangulaires sont utilisés dans les zones où il y a peu de place pour naviguer dans de gros équipements, y compris les besoins d'entreposage saisonniers. Les poupées triangulaires compactes avec un centre de tasse ; souvent appelé dollies de tasse ou roulettes de tasse est également utile pour l'équipement de lavage et de déplacement / construction.
Les roues Thermoplastique renforcées sont adaptées pour tous les types de planchers, dans la plupart des environnements et ne nécessitent aucun entretien avec leurs roulements à billes scellés.
Les roues thermoplastiques renforcées de 4 po X 2 po ont la même capacité de poids d'acier, mais incroyablement légères, résistantes à l'impact et ne se flatteront pas. Les roues sont équipées d'un service scellé, sans entretien, de roulements à billes et offrent un service silencieux, sans marquage et facile à rouler. 100 % lavable et propre à la vapeur; a la meilleure résistance chimique de n'importe quelle roue; pas affectés par la graisse, les huiles, la plupart des produits chimiques - solutions de nettoyage, sel, saumure et sang. La roue a une plage de température de -45 'F à 250 'F
Caractéristiques :
Les roues Thermoplastique renforcées sont adaptées pour tous les types de planchers, dans la plupart des environnements et ne nécessitent aucun entretien avec leurs roulements à billes scellés.
Les roues thermoplastiques renforcées de 4 po X 2 po ont la même capacité de poids d'acier, mais incroyablement légères, résistantes à l'impact et ne se flatteront pas. Les roues sont équipées d'un service scellé, sans entretien, de roulements à billes et offrent un service silencieux, sans marquage et facile à rouler. 100 % lavable et propre à la vapeur; a la meilleure résistance chimique de n'importe quelle roue; pas affectés par la graisse, les huiles, la plupart des produits chimiques - solutions de nettoyage, sel, saumure et sang. La roue a une plage de température de -45 'F à 250 'F
Caractéristiques :
- La base jaune lumineuse de manteau de poudre de sécurité aide à la visibilité pendant l'utilisation
- 6" Diamètre par 2" Puits de centre profond soutient de plus grandes plaques de pied ; avec quatre trous de vidange permet une utilisation dans les lavages
- 14" fin à fin dimension de plaque de base
- Poids gérable de 35 lb chacun
- Capacité de 1500 lb par chariot
Poids &Dimensions
- Profondeur 14 in (35,56 cm)
- Diamètre de la roue 4 in (10,16 cm)
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Diamètre de l’essieu 1/2 en
- Longueur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
- Capacité de poids 1500 lbs (681,82 kg)
- Poids 35 lbs (15,91 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Quantité par paquet 1
- Marque Bond
- Nombre de rouleaux 3
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 4200 DOLLY/GFPO
- Caster Type Zinc Plaqué Dual Raceway Swivel
- Type de roue Thermoplastique renforcé
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 6 mois
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
40,20 $
398,95 $
109,95 $
Bond® Steel Triangular Cup Dolly 4200 - Roues thermoplastiques - 1500 Lb. Capacité
1419,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires