Prix : 315,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 315,95 $ ch.
- Achetez 4-10 299,95 $ ch.
- Acheter 11+ 289,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
TRIPLE PAROI COUDIÈRES COIN
Ces baguettes d’angle degré 90 ajustement serré dans les coins pour protéger les machines, les bâtiments et les bureaux. Baguettes d’angle sont faites avec lourds soudés en acier pour les années de durabilité. Finition de manteau de poudre jaune résistant aux rayures rayures noir 3" W sécurité à haute visibilité. Coude triple gardes sont construits de 4" annexe 10 pipe en acier avec diamètre extérieur de 4-1/2". Plaques de Base soudés mesurent 8 "x 8" avec trous d’éclissage 7/8 "x 1-1/4" fendue qui permettent l’ancrage de sol.
Ces baguettes d’angle degré 90 ajustement serré dans les coins pour protéger les machines, les bâtiments et les bureaux. Baguettes d’angle sont faites avec lourds soudés en acier pour les années de durabilité. Finition de manteau de poudre jaune résistant aux rayures rayures noir 3" W sécurité à haute visibilité. Coude triple gardes sont construits de 4" annexe 10 pipe en acier avec diamètre extérieur de 4-1/2". Plaques de Base soudés mesurent 8 "x 8" avec trous d’éclissage 7/8 "x 1-1/4" fendue qui permettent l’ancrage de sol.
Poids &Dimensions
- Diamètre du tube 4-1/2 po (11,43 cm)
- Longueur 42 in (106,68 cm)
- Hauteur 42 in (106,68 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Plancher
- Assemblage requis Non
- Type Garde de machine d’angle
- Style de montage Fixe
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 239801
- Couleur Jaune
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Accuform PTP206GN Tough-Mark™ Floor Marking Shape, 6"x6" Rounded Corner, Vert
Article nº : B2304634
Pas encore évalué
8,80 $
20,75 $
Global Industrial™ Steel Triple Elbow Corner Guards 42"H X 42"L
315,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires