Global Industrial 3 Shelf, Wide Boltless Shelving, 60"L x 36"P x 84"H, Platelage stratifié, États-Unis
Article nº : WBB2297119
Pas encore évalué
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- Pont de fil
- Pont en stratifié
Pont en stratifié
Prix : 569,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 569,00 $ ch.
- Achetez 2-5 535,00 $ ch.
- Acheter 6+ 519,00 $ ch.
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Rack de rangement à portée large sans boulons avec terrasse stratifiée
Offre un espace supplémentaire pour les matériaux encombrants. Tubulaires Assemblée avec des composants ensemble de composant logiciel enfichable ne nécessite aucun écrous, des boulons, des pinces ou des outils. Montants sont une importante 1-1/2 "x 1-1/2" x 14 acier calibre. Tous les modèles ont doubles poutres horizontales rivetées pour la rigidité de trame maximale. Unité avec étagères en 3, réglables par incréments de 1-1/2". Platelage faite de robuste 1/2" particules épais couvert en stratifié blanc robuste. Cadrage en acier laminé robuste, avec puce résistant émail cuit fini.
Ce 60 "modèle W 1200 lb capacité par tablette inclut le Centre 1 pont support par étagère.
Chaque niveau se compose de (2) pièces de ponts de 36 « x 30 » pour économiser sur les frais d’expédition.
Offre un espace supplémentaire pour les matériaux encombrants. Tubulaires Assemblée avec des composants ensemble de composant logiciel enfichable ne nécessite aucun écrous, des boulons, des pinces ou des outils. Montants sont une importante 1-1/2 "x 1-1/2" x 14 acier calibre. Tous les modèles ont doubles poutres horizontales rivetées pour la rigidité de trame maximale. Unité avec étagères en 3, réglables par incréments de 1-1/2". Platelage faite de robuste 1/2" particules épais couvert en stratifié blanc robuste. Cadrage en acier laminé robuste, avec puce résistant émail cuit fini.
Ce 60 "modèle W 1200 lb capacité par tablette inclut le Centre 1 pont support par étagère.
Chaque niveau se compose de (2) pièces de ponts de 36 « x 30 » pour économiser sur les frais d’expédition.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 84 in (213,36 cm)
- Poids 149,46 lbs (67,94 kg)
- Capacité de poids 3600 lbs (1 636,36 kg)
- Calibre 14
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- pays É.-U.
- Type Unité de starter
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Double Rivet
- Capacité des étagères 1200 lbs (545,45 kg)
- Matériel d’étagère Lamelles
- Famille de couleurs d’étagère Blanc
- Description Vaste gamme
- Nombre de tablettes 3
- Type d’étagère Pont en stratifié
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Comprend 3 tablettes réglables, 1 supports de pont central par étagère
- Type d’unité Extra Heavy Duty
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant B2297119
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial 3 Shelf, Wide Boltless Shelving, 60"L x 36"P x 84"H, Platelage stratifié, États-Unis
569,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires