Prix : 399,95 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 399,95 $ ch.
- Achetez 2-5 379,95 $ ch.
- Acheter 6+ 365,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Rack de rangement à portée large sans boulons avec terrasse en bois
Offre un espace supplémentaire pour les matériaux encombrants. Tubulaires Assemblée avec des composants ensemble de composant logiciel enfichable ne nécessite aucun écrous, des boulons, des pinces ou des outils. Montants sont une importante 1-1/2 "x 1-1/2" x 14 acier calibre. Unité avec étagères en 3, réglables par incréments de 1-1/2". Cadre robuste en acier laminé avec finition en émail cuit gris résistant à l’écaillage. Tous les modèles ont des poutres rivetées doubles pour la rigidité de trame maximale. Comprend robuste 5/8" épaisses prédécoupées platelage.
Chaque niveau se compose de (2) pièces de ponts de 36 « x 15 » pour économiser sur les frais d’expédition.
Offre un espace supplémentaire pour les matériaux encombrants. Tubulaires Assemblée avec des composants ensemble de composant logiciel enfichable ne nécessite aucun écrous, des boulons, des pinces ou des outils. Montants sont une importante 1-1/2 "x 1-1/2" x 14 acier calibre. Unité avec étagères en 3, réglables par incréments de 1-1/2". Cadre robuste en acier laminé avec finition en émail cuit gris résistant à l’écaillage. Tous les modèles ont des poutres rivetées doubles pour la rigidité de trame maximale. Comprend robuste 5/8" épaisses prédécoupées platelage.
Chaque niveau se compose de (2) pièces de ponts de 36 « x 15 » pour économiser sur les frais d’expédition.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 15 in (38,1 cm)
- Hauteur 60 in (152,4 cm)
- Poids 103,4 lbs (47 kg)
- Capacité de poids 2700 lbs (1 227,27 kg)
- Jauge 14
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- pays É.-U.
- Type Unité de starter
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Double Rivet
- Capacité des étagères 900 lbs (409,09 kg)
- Matériel d’étagère Bois
- Famille de couleurs d’étagère Beige
- Description Vaste gamme
- Nombre de tablettes 3
- Type d’étagère Surface en bois
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Comprend 3 étagères réglables
- Type d’unité Robuste
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant B2297140
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial 3 étagères, étagères robustes sans boulons, 72 po L x 15 po P x 60 po H, terrasse en bois, États-Unis
399,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires