Prix : 1 779,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 1 779,00 .
- Acheter 2 1 669,00 .
- Acheter 3+ 1 619,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les skid steer seaux sont l’atout parfait pour les industries de construction et d’aménagement paysager. La conception de profil bas plus d’une prime très lourd volume rend charges lourdes manœuvres un jeu d’enfant. Avec un mécanisme accessoire reconnu mondain, se connecter à un mini existant n’a jamais été plus facile. Une fois bien en place, l’appareil avec sa plaque de fond renforcé est prêt pour le transport de charges lourdes et minimiser le temps de travail manuel. La partie supérieure du compartiment est également équipée d’une plaque anti-dérapant étape pour quitter sans danger de la mini.Remarque: Le produit a une tolérance de +/- 1/4 ».
Poids &Dimensions
- Largeur 76 in (193,04 cm)
- Longueur 32-1/16 po (81,44 cm)
- Hauteur 18-1/4 po (46,36 cm)
- Poids 335 lbs (152,27 kg)
Détails du produit
- Capacité 18 pi³³
- Type Standard Duty
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant EA-SKSB-76-LP
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 90 jours
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Tracteur tracteur tracteur d’attelage lourd à 3 points 80160600 Catégorie 1 &2
Article nº : B1507426
1 009,00 $
2 065,00 $
Drag Harrow Attachment 5' x 6' 3018264 avec 1/2 » x 4 » Long Steel Tines
Article nº : B1507333
Pas encore évalué
989,00 $
Skid Steer Mount Bucket EA-SKSB-76-LP - Profil bas 76"W
1779,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires