Prix : 165,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Stanley® STMT71652, 1/4" - 3/8" Drive 123 Piece Socket
Chrome vanadium forgé corps pour le couple, la force et la durabilité. Finition chromée en vernis complet pour une protection anticorrosion. La version rapide permet à l'utilisateur de supprimer les extensions ou les prises d'une seule main. Boîtier de transport robuste et durable pour faciliter le rangement et la mobilité. Satisfait ou dépasse les spécifications de la norme ANSI. Comprend :1/4"Drive 6 Point Standard: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 Pouce, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm. 1/4 » Lecteur 6 Point de profondeur: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 pouces, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm. 3/8 » Drive 6 Point Standard: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 Pouces, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm. 3/8 » Lecteur 6 Point profond: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 pouces, 9, 10, 12, 13 mm. Accessoires: (22) Screwdriver Bits, (16) Hex Keys, 1/4" Drive 3" Extension Bar, 1/4" Drive Pear Head Ratchet, 1/4" Drive Spinner Handle, 1/4" Drive Bit Holder, 3/8" Drive 6 Point 5/8" Spark Splugock, 3/8" Drive 3" Drive Bar Extension, 3/8" Drive Ratchet de tête de poire. Affaire Blow-Molded.
Poids &Dimensions
- Taille de l’ouverture Divers (Set) dans
- Gamme de tailles d’ouverture Divers (ensemble)
- Longueur Divers (Set) dans
- Gamme de longueur totale Divers (ensemble)
- Profondeur d’embase Norme & Deep
- Taille Divers (Set) dans
- Taille du disque 1/4, 3/8 in
- Calibre de jeu 5/32"-7/8 » & 4MM - 19MM
Détails du produit
- Interrupteur à bascule réversible Oui
- Système de mesure SAE (fractionnaire)
- Points de douille/clé 6
- Nombre de pièces 123
- Type Jeu de douilles de main
- Marque Stanley
- Impact a approuvé Non
- Style de tête à cliquet PEAR
- Effet de cliquet Oui
- Numéro de référence du fabricant StMT71652 (en)
- Couleur Argent
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : KAREN
Date de : Mai 04, 2021
-
Reviewer : BARRY
Date de : Avril 03, 2020
Votre commentaire :
Article terrible - travaillé comme un charme! Le service était super aussi - article reçu en 1 jours !
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Stanley STMT71652 1/4" - 3/8" Drive SAE/Metric 123 Pièce Socket
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit