Prix : 3 385,00 $
Les clients ont également été consultés
- Acier de calibre soudée, heavy duty 14 armoire avec Velcro sur les bacs.
- En acier soudée, heavy duty 14
- Pleine hauteur soudé charnières piano pour une résistance accrue et la rigidité des portes
- Ouverture des portes doubles à 180 degrés pour un accès complet au produit
- Portes sont renforcés pour plus de solidité
- Entièrement soudés des panneaux persiennes renforcent porte et tenir Hook-On Bins®. Permet la capacité de poids de 650lbs par porte (uniformément répartie)
- Finition de manteau de poudre texturé gris durable
Référence de taille bin
Bacs | l. (po) | D. (po) | H. (po) |
A | 4-1/8 | 5-3/8 | 3 |
B | 4-1/8 | 7-3/8 | 3 |
C | 5-1/2 | 10-7/8 | 5 |
D | 8-1/4 | 10-3/4 | 7 |
E | 8-1/4 | 14-3/4 | 7 |
F | 16-1/2 | 14-3/4 | 7 |
G | 11 | 10-7/8 | 5 |
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 84 in (213,36 cm)
- Poids 376 lbs (170,91 kg)
- Calibre 14
Détails du produit
- Panneaux persiennes Portes, intérieur
- Nombre d’étagères réglables 0
- Nombre de bacs 151-200
- Type de handle Acier 3 points de verrouillage
- Type de construction All-Welded
- Matériau du bac Polyéthylène
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Type de base Cadre
- Style Portes: bacs; Intérieur: bacs
- Quantité de bac (taille de la corbeille) 96(A), 60(C)
- Nombre de bacs 156
- Nombre d’étagères fixes 1
- Marque Durham MFG.
- Famille de couleurs Bin Jaune
- Type de porte Solide porte affleurante
- Numéro de référence du fabricant 3603-156B-95
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Diviseur vertical pour Durham 4"W x 5"D x 3"H Hook-on-Bins - Prix pour 6/Pack
Article nº : B2399325
Pas encore évalué
18,00 $
Diviseur horizontal pour Durham 4"W x 5"D x 3"H & 4"W x 7"D x 3"H Hook-on-Bins - Prix pour 6/Pack
Article nº : B2399326
Pas encore évalué
16,00 $
Diviseur vertical pour Durham 8"W x 15"D x 7"H & 16"W x 15"D x 7"H Hook-on-Bins - Prix pour 6/Pack
Article nº : B2399327
Pas encore évalué
40,95 $
Diviseur vertical pour Durham 6"W x 11"D x 5"H Hook-on-Bins - Prix pour 6/Pack
Article nº : B2399323
Pas encore évalué
28,95 $
Diviseur horizontal pour Durham 6"W x 11"D x 5"H Hook-on-Bins - Prix pour 6/Pack
Article nº : B2399322
Pas encore évalué
11,25 $
Diviseur vertical pour Durham 4"W x 7"D x 3"H Hook-on-Bins - Prix pour 6/Pack
Article nº : B2399324
Pas encore évalué
19,00 $
Diviseur horizontal pour Durham 16"W x 15"D x 7"H Hook-on-Bins - Prix pour 6/Pack
Article nº : B2399320
Pas encore évalué
24,95 $
Diviseur horizontal pour Durham 8"W x 15"D x 7"H Hook-on-Bins - Prix pour 6/Pack
Article nº : B2399321
Pas encore évalué
16,25 $
Durham Bin rangement 3603-156 b-95 - 156 jaunes Velcro sur bacs 36" W x 18 H « D x 84"
3385,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires