9,50 $ ch.
Prix: 95,00 $ / Pkg de 10
Rabais de quantité
- Achetez 1-16 95,00 $ /pkg.
- Achetez 17-32 90,00 $ /pkg.
- Acheter 33+ 86,00 $ /pkg.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Plate-forme de nidification des pièces bacs
Bacs de conservation Akro-Mils définir l’industrie standard de qualité. Ces bacs de polymère de qualité industrielle durable sont étanches et graissent et résistant à l’huile. Les caractéristiques de conception, lock de blocage arrière intégré qui permet des bacs incliner dehors pour accéder complètement tout en accrochant sur la grille de façon à empêcher les déversements. Le front large trémie, avec porte-étiquette moulée, permet un accès complet au contenu des bacs de pièces, et les bords sont renforcés pour plus de solidité. Nids pour économiser de l’espace quand pas en service. Conçu pour être utilisé avec standard 12" 18 » et 24 » profonde unités ou supports d’étagères.
Diviseurs et option bin tasses sont vendus séparément. Bacs de tasses tri et garder les petites pièces et peut être soulevé pour faciliter l’accès et le repeuplement.
Bacs de conservation Akro-Mils définir l’industrie standard de qualité. Ces bacs de polymère de qualité industrielle durable sont étanches et graissent et résistant à l’huile. Les caractéristiques de conception, lock de blocage arrière intégré qui permet des bacs incliner dehors pour accéder complètement tout en accrochant sur la grille de façon à empêcher les déversements. Le front large trémie, avec porte-étiquette moulée, permet un accès complet au contenu des bacs de pièces, et les bords sont renforcés pour plus de solidité. Nids pour économiser de l’espace quand pas en service. Conçu pour être utilisé avec standard 12" 18 » et 24 » profonde unités ou supports d’étagères.
Diviseurs et option bin tasses sont vendus séparément. Bacs de tasses tri et garder les petites pièces et peut être soulevé pour faciliter l’accès et le repeuplement.
Poids &Dimensions
- Largeur 6-5/8 po (16,83 cm)
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
- Longueur 11-5/8 en
- Taille (L x l x H) 11-5/8 x 6-5/8 x 6 po
Détails du produit
- Pile et/ou nid NID
- Quantité par paquet 10
- Marque Akro-Mils
- Matériau Polypropylène
- Numéro de référence du fabricant 30090-RED
- Couleur Rouge
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Zac
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Akro-Mils ShelfMax® Bac de rangement emboîtable en plastique 30090 - 6-5/8 po L x 11-5/8 po L x 6 po H Rouge, qté par paquet : 10
9,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires