Prix : 26,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
PLAQUES DE LOCBOARD™ EN ACIER INOXYDABLE
Courbe de LocHook™
Idéal pour une utilisation dans des environnements de soins de santé, médicaux, alimentaires et marine. En utilisant l’acier inoxydable résistant à la corrosion. Caractéristiques 2 4 points carrés imbriqués onglets et qui s’attachent à LocBoard™ pour la puissance de possession de métal-métal. Crochets peuvent être pivotés ou combinés avec d’autres crochets pour améliorer la capacité de rétention et stockage des éléments de formes irrégulière d’offrir. 2-1/4" crochet incurvé. Monte verticalement ou horizontalement pour LocBoard™ avec LocScrews inclus. Garantie à vie limitée.
Courbe de LocHook™
Idéal pour une utilisation dans des environnements de soins de santé, médicaux, alimentaires et marine. En utilisant l’acier inoxydable résistant à la corrosion. Caractéristiques 2 4 points carrés imbriqués onglets et qui s’attachent à LocBoard™ pour la puissance de possession de métal-métal. Crochets peuvent être pivotés ou combinés avec d’autres crochets pour améliorer la capacité de rétention et stockage des éléments de formes irrégulière d’offrir. 2-1/4" crochet incurvé. Monte verticalement ou horizontalement pour LocBoard™ avec LocScrews inclus. Garantie à vie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Longueur 2-1/4 po (5,72 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 3
- Marque Triton Products
- Assemblage requis Non
- Description Crochet incurvé
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 65200
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Triton Products Acier inoxydable 2-1/4 « LocHook incurvé, 3 pc
26,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit