Global Locker Six Tier 12x18x12 6 Porte Prêt à assembler Gris
Global Industrial™ Capital® 6-Tier 6 Door Box Locker, 12 « L x 18 » P x 78 « H, gris, non assemblé
Article nº : WB269690GY
Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- Assemblé
- À assembler
À assembler
- Beige
- Bleu
- Gris
Gris
Souvent achetés ensemble
Prix : 309,95 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 78 in (198,12 cm)
- Largeur du compartiment 12 in (30,48 cm)
- Profondeur du compartiment 18 in (45,72 cm)
- Hauteur du compartiment 12 in (30,48 cm)
- Poids 71 lbs (32,27 kg)
- Jauge 16
Détails du produit
- Configuration 1 de large
- Type de construction À assembler
- Type de poignée de porte Finger Pull Friction Hasp
- Type de verrou Cadenas Hasp et verrouillage intégré
- Nom/numéro du modèle 269690 269692
- Type Casier à portes à persiennes
- Nombre de compartiments 6
- Type de niveau Six niveaux
- Marque Global Industrial
- Série Capital
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 269690GY
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
-
Global Locker Six Tier 12x18x12 6 Porte Prêt à assembler Gris
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : ANGELO
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : ANGELA
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ces casiers sont venus en temps opportun, bien cadrer l’espace. Souhaitons qu’ils viennent assemblés.
Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.
-
Puis-je les commander avec des serrures intégrées préinstallées ?
Question posée par : Jonathan, 16 et 2024 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Juillet 24, 2019
Bonjour, malheureusement, nous ne pré-installons pas les serrures aux casiers. Je vous remercie pour votre question.
-
-
Cela vient-il avec Notice de montage et de tous les écrous et vis nécessaires ?
Question posée par : Weng, 20 et 2015 janvier
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Janvier 20, 2015
Oui, le casier sera livré avec les instructions de montage et tout le matériel nécessaire pour l’assemblage.
-
Global Industrial™ désinfectant automatique pour les mains/distributeur de savon liquide, capacité de 1200 ml
Article nº : 695750
Pas encore évalué
69,95 $
Global Industrial™ Universal Hand Sanitizer Distributeur Floor Stand, Stand Only
Article nº : 641508
Pas encore évalué
175,95 $
Global Industrial™ Stainless Steel Square Swing Top Trash Can, 40 gallons
Article nº : 641269
Pas encore évalué
739,00 $
Global Industrial™ Capital® 6-Tier 6 Door Box Locker, 12 « L x 18 » P x 78 « H, gris, non assemblé
309,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires