Prix : 349,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Chaque année incendies détruisent bâtiments, meubles et autres articles qui peuvent être remplacés ou reconstruits. Mais les dégâts de feu et l’eau peut aussi détruire des objets inestimables et irremplaçables. Protégez votre passeport, certificats de naissance, garanties, information assurance, oeuvres et autres objets de valeur et documents importants de feu et l’eau avec le nouveau SureSeal de coffres de FireKing™. Tous SureSeal par report de coffres FireKing™ a UL feu cote et maintient l’intérieur sec même lorsque complètement submergée jusqu'à deux heures. Disponible en quatre tailles et conçu pour répondre aux besoins nouvelles et changeantes des consommateurs d’aujourd'hui pour la maison et le Bureau de sécurité.
- Lettre de cales et de documents au format A4 plats
- Feu de classe 30 UL 350 minutes
- Protection imperméable Complete
- Protège Documents papier & des supports numériques (CD/DVD, lecteurs Flash & disques durs portables)
- Compression double verrous
- Poignée
- Garantie de 7 an
- Garantie à vie après l’incendie
Poids &Dimensions
- Largeur 15-7/8 po (40,32 cm)
- Hauteur 6-1/2 po (16,51 cm)
- Largeur intérieure 13-1/8 po (33,34 cm)
- Hauteur intérieure 3-7/8 po (9,84 cm)
- Poids 28,5 lbs (12,95 kg)
- Échelle de hauteur 0 à 10 pouces
- Échelle de largeur 11 à 15 pouces
- Profondeur 12-3/8 po (31,43 cm)
- Échelle de profondeur 11 à 15 pouces
- Profondeur intérieure 8-1/2 po (21,59 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type de handle Transporter
- Quantité par paquet 1
- Matériau Plastique
- Configuration intérieure Détient la lettre et format A4
- Capacité 0,27 pi³ (0,01 pi³.m)
- Type de verrou Serrure à clé
- Nombre de compartiments 1
- Marque FireKing
- Type de porte Couvercle ouvrant le haut
- Série SureSeal
- Numéro de référence du fabricant SS103
- Couleur Beige
Garantie
- Garantie 7 ans
Conformité et certifications
- Feu de note 30 min @ 1550° F
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
FireKing® SS103 SureSeal feu & coffre étanche, 15-7/8" W x 12-3/8 « D x 6-1/2 » H, 0,27 pi³.
349,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires