Prix : 149,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
COMPOSANTS STRUCTURELS ÉTAGÈRES EN PLASTIQUE
66 "x 24" ventilé étagère
Haute densité, plastique polyéthylène structural noir est idéal pour les congélateurs et imperméable à la plupart des produits chimiques, acides et sels, huiles. Pratiquement sans entretien. Vapeur nettoyable. Les plateaux sont un solide 2-5/8" épais. Étagères ventilées permettent de liquides par, favoriser la circulation de l’air et éviter toute accumulation de poussière. Assemblage rapide et facile, aucun outil requis.
66 "x 24" ventilé étagère
Haute densité, plastique polyéthylène structural noir est idéal pour les congélateurs et imperméable à la plupart des produits chimiques, acides et sels, huiles. Pratiquement sans entretien. Vapeur nettoyable. Les plateaux sont un solide 2-5/8" épais. Étagères ventilées permettent de liquides par, favoriser la circulation de l’air et éviter toute accumulation de poussière. Assemblage rapide et facile, aucun outil requis.
Poids &Dimensions
- Largeur 66 in (167,64 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 2-5/8 po (6,67 cm)
- Poids 18 lbs (8,18 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type d’étagère Ventilé
- Type Étagère en plastique
- Nom/numéro du modèle 796860
- Type d’accessoire étagère
- Marque Structural Plastics Corp
- Numéro de référence du fabricant S6624
- Capacité des étagères 460 lbs (209,09 kg)
- Couleur Noir
Référence de pièce concurrente
- Référence d’élément Amazon B074JGXVCX
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Structure plastique ventilé étagère, 66" W x 24" D, Black
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires